カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • TRUSCO(18)
  • JEFCOM(ジェフコム)(15)
  • マサル工業(14)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • 弥栄電線(4)
  • エスコ(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(3)
  • 日動電工(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • カワイ電線(2)
  • ユーボン(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 未来工業(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvf3c」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(21件のレビュー)
    449税込494
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
    表面処理ダクロタイズド塗装
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工(16件のレビュー)
    41税込45
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン半透明
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工(7件のレビュー)
    61税込67
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
    用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
  • 二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工

    二重天井用(ケーブル保護ブッシング)

    ネグロス電工
    749税込824
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレンケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
    用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
  • FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    919税込1,011
    1箱(20個)
    当日出荷
    電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
  • FVラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    FVラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1箱(20個)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
  • FVラック(吊りボルト用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用)

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
    適合吊りボルトW3/8
  • FVラック ケーブル支持金具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
  • ケーブル支持金具 ネグロス電工

    ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    当日出荷
    取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
    材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
  • エフモック(木材用 FWD型) ネグロス電工

    エフモック(木材用 FWD型)

    ネグロス電工
    699税込769
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)
    材質ポリプロピレングレー適合板厚(mm)30以上
  • FVラック(Tバー用) ネグロス電工

    FVラック(Tバー用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
  • FVラック(吊りボルト用 立上り用) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 立上り用)

    ネグロス電工
    679税込747
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • 分電盤用貫通穴化粧カバー ネグロス電工

    分電盤用貫通穴化粧カバー

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
    表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工
    799税込879
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
  • チャンネル用冷媒管結束バンド ネグロス電工

    チャンネル用冷媒管結束バンド

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
  • ジョイントボックス ネグロス電工

    ジョイントボックス

    ネグロス電工
    459税込505
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
    適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
  • ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P ネグロス電工

    ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
    材質ポリアセタールグレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50