カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(296)
- 電気材料(7)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(31)
- オカムラ(岡村製作所)(8,443)
- 大阪魂(3,105)
- Panasonic(パナソニック)(942)
- BIGM(丸山製作所)(409)
- 黒田精工(288)
- 三菱電機(265)
- エスコ(244)
- メディアカバーマーケット(243)
- TRUSCO(227)
- オーム電機(204)
- サンワサプライ(178)
- コクヨ(172)
- StarTech.com(172)
- 昭和コーポレーション(167)
- アカギ(164)
- CKD(156)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(156)
- omron(オムロン)(150)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「w3」の検索結果
特価

フランジナット W3/8
ネグロス電工(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(20個)当日出荷パイラックPH1F、PH1WFの星穴部に取り付けて、吊りボルトW3/8を支持できます。適合吊りボルトW3/8
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3
ネグロス電工¥519税込¥5711個欠品中逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。材質ポリアセタール色グレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥158~税込¥174~1個当日出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 GRRF1-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8
ダクター中間支持金具開口横向
ネグロス電工¥449税込¥4941個当日出荷既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
ダクター中間支持金具
ネグロス電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)欠品中既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)
ネグロス電工¥189税込¥2081個当日出荷お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。 施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
ブレース取付金具
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
貯水槽用配管振れ止め金具
ネグロス電工¥619税込¥6811個当日出荷背面部及び底面部のタップW3/8に市販の羽子板ボルト、バンドを使用することにより、貯水槽等の配管の振れ止めができます。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)3~16
天井・壁面用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷天井、壁面から吊りボルトを斜めに下げられます。 六角ボルトと工具(ソケット)が干渉しないため、金具を組み立てた状態で施工できます。 振れ止めボルトの支持に使用できます。適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1セット(10個)ほか当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から5日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ベビーラック
ネグロス電工¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
フラットデッキ用吊りボルト支持金具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])784[80]
吊りボルト振れ止め金具
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。材質溶融亜鉛めっき鋼板
中空壁用全ねじハンガー
ネグロス電工¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷片面から取付できる便利なハンガーです。ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から17日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。


































![吊り金具(H形鋼止め金具)(ネグロス電工) [FMH20] [1組] ネグロス電工](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45119855-211125-02.jpg)