カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(638)
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 三菱電機(45)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(31)
- CKD(25)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(19)
- StarTech.com(16)
- SUS(エスユーエス)(15)
- IDEC(和泉電気)(13)
- TRUSCO(12)
- ヤマト産業(11)
- オーム電機(10)
- コクヨ(10)
- 富士電機(8)
- 八幡ねじ(8)
- ELPA(7)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(7)
- OHSATO(大里)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「w3p」の検索結果

ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。材質ポリアセタール色グレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から5日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
ケーブル支持金具 吊ボルト用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(2個)ほか当日出荷吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9寸法D(mm)65表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)
ネグロス電工¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から17日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
吊りボルト振れ止め金具(直角用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個ほか当日出荷から4日以内出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの吊りボルトの振れ止めに最適です。 コーナー部から直角2方向への振れ止めが簡単に行えます。 コイルばねを組み付けているため、吊りボルトへの仮止めができ、作業性に優れています。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付け箇所が少なく、施工時間を大幅に短縮できます。 振れ止めボルトを横からスライドして入れられます。
二重天井用金具(吊りボルト用 TPH型)
ネグロス電工¥3,598~税込¥3,958~1箱(20個)当日出荷から17日以内出荷吊りボルトの芯に合わせ、電線管を真下で支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)