カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(13)
- ミヤコ自動車(10)
- ParkerTAIYO(8)
- UNION(ユニオン産業)(8)
- KITACO(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- 制研化学工業(5)
- ハリケーン(5)
- 東洋エレメント(5)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- Vesrah(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- 多摩興業(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
「z50a」の検索結果

ガセットプレート
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷寸法A(mm)25寸法F(mm)240寸法D(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)20寸法C(mm)145板厚(mm)6寸法E(Φmm)10.5
組立てアングル
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。質量(kg)13.7長さ(m)3寸法A(mm)50表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)25寸法C(Φmm)11.5
ラック支持用短尺アングル
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から17日以内出荷組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)
ネグロス電工¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
HB吊り金具用補強金具(アングル用)
ネグロス電工¥289税込¥3181個5日以内出荷から17日以内出荷造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10