カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,642)
  • バイク純正部品(207)
  • 制御機器(88)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 自動車純正部品(31)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 農業機械(13)
  • バイク部品(12)
  • 家電(8)
  • 切削工具(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z50m」の検索結果

5,135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CARBU,Z50M(Z502) ホンダ

    CARBU,Z50M(Z502)

    ホンダ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
  • 3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    3/8サイズホース・G1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ネジ式カプラー真鍮製・取り付け金具ステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
    用途ビルメンテナンス・家畜舎洗浄など常用圧力(MPa)23ホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入りホース外径(Φmm)15.6適合メーカー蔵王産業・スーパー工業・ホンダ・マキタなど
  • スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース 住友理工

    スリムホース・ G1/2ネジ式カップリング付3/8高圧洗浄ホース

    住友理工
    55,980税込61,578
    1本
    3日以内出荷
    ワイヤー補強でスリム化された高圧洗浄ホースになります。現場持ち運びに大変便利なホース。
    ホース内径(Φmm)9.5耐熱温度(℃)0~60補強層ワイヤーブレードホース外径(Φmm)15.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)0.24適合メーカー蔵王産業、スーパー工業、ホンダ、マキタなど
  • リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース

    リール巻3/8サイズホース・1/2ネジ式カップリング付高圧洗浄機ホース

    中部高圧ホース
    81,980税込90,178
    1本
    3日以内出荷
    リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
    用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)23耐熱温度(℃)0~80ホース外径(Φmm)15.6質量(g/m)330
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ32 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ32

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L 3M(スリーエム)

    フッキット マイクロフィニッシングフィルムディスク 268L

    3M(スリーエム)
    62,980税込69,278
    1箱(1000個)
    5日以内出荷から66日以内出荷
    精密でかつ均一な仕上げが可能な研磨ディスクです。アルミナ研磨材を強度の高い3ミル厚ポリエステルフィルム基材にレジンボンドで結合しており優れた耐久性を備えています。穴が開いているものは水の潤滑性が向上し研磨くずを効率よく排出できます。
    用途塗装面の研磨やアクリル樹脂などの研磨に最適。乾式・湿式の両方に対応。
  • 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

    Nikon(ニコン)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    開放のボケ味も高画質で楽しめる新世代大口径標準レンズ。高い描写力を発揮する新次元の光学性能。Zマウントだからこそ実現したレンズ配置により、従来を大幅に上回る新次元の光学性能を実現。EDレンズ2枚と非球面レンズ2枚を採用した9群12枚の贅沢なレンズ構成は、画質に妥協のない光学設計の証しです。高画素デジタルカメラに対応し被写体の質感までも忠実に再現する高い解像度、近距離でもとろけるような美しく魅力的なボケ味、徹底的に抑制した軸上色収差、高い点像再現性と、従来の開放F値1.8レンズとは一線を画す高画質を達成。絞り開放から高い実力を発揮します。高画素時代に対応する高い解像度で、撮影距離を問わず、画面周辺部でも細部まで鮮明に描写できます。また、ゴーストやフレアを抑えるナノクリスタルコートを採用しており、逆光などでもクリアーでシャープな描写が楽しめます。静粛で高精度なAF。従来よりも高度なレンズ設計、高速・大容量通信でより詳細なレンズデータを取得することにより、動画・静止画を問わずに一段と高精度なAF制御を実現。高い駆動力と静音化を両立する新たなSTM(ステッピングモーター)の採用により、明るいレンズならではの大口径レンズも制御可能になり、高い結像性能と高解像描写を実現。駆動音が気になる場面でも快適な撮影が楽しめます。本格的な動画性能。フォーカシング時にピント位置の移動に伴って画角が変化するフォーカスブリージングを抑制し、自然な映像が撮影可能。さらに、[M/A][絞り値][露出補正][ISO感度]※いずれかを割り当て可能なコントロールリングにより、滑らかな操作感で動画や静止画の撮影操作がスムーズかつ静粛に行えます。※Z7/Z6の場合、ファームウェアをVer.2.1以降にバージョンアップする必要あり。高い利便性と操作性。埃や水滴の侵入を防ぐシーリングをレンズ鏡筒の可動部分をはじめ随所に施した防塵・防滴※に配慮した設計です。ボディー側からの電気信号による高精度な絞り制御ができ、連続撮影時も含めて常に安定した露出制御(AE)が可能な電磁絞り機構をレンズ本体に搭載。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できる高い利便性と操作性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した設計ですが、すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
    付属品レンズキャップ62mm LC-62B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-90、レンズケースCL-C1寸法(mm)(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)約Φ76×86.5質量(g)約415倍率(倍)最大撮影:0.15羽根枚数(円形絞り)9枚フィルター直径(Φmm)62レンズ標準レンズレンズ構成9群12枚(EDレンズ2枚/非球面レンズ2枚/ナノクリスタルコートあり)撮影距離(m)最短:0.4絞り最小:f/16、最大:f/1.8マウントニコンZマウント画角47°(撮像範囲FX)、31°30'(撮像範囲DX)
  • 交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

    Nikon(ニコン)
    309,800税込340,780
    1個
    5日以内出荷
    開放F値1.2で圧倒的に美しく滑らかなボケを実現するS-Line最高クラスの光学性能を、静止画でも動画でも堪能できる大口径標準単焦点AFレンズ。 開放F値1.2の浅い被写界深度の中で、極めて高い解像力と大きく滑らかなボケが双璧をなし、表現に劇的な変化をもたらします。大口径Z マウントならではの対称型を突き詰めた理想的なレンズ構成で、光を無理に屈折させずにイメージセンサー(撮像素子)へと届けるため、収差を極めて少なく抑えています。被写界深度が浅く、ピント合わせが難しいシーンでも、複数のSTM(ステッピングモーター)を搭載したマルチフォーカス方式のAF駆動により、高速・高精度なピント合わせが可能。さらに、優れた点像再現性や逆光耐性、高い操作性と静音性を兼ね備えており、静止画/動画を問わずハイレベルな映像表現を楽しめます。
    付属品レンズキャップ82mmLC-82B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、バヨネットフードHB-94、レンズケースCL-C2本体質量(g)1090倍率(倍)(最大撮影)約0.15羽根枚数9フィルター直径(Φmm)82径(Φ)×全長(mm)(最大)89.5×150レンズ構成15群17枚撮影距離(m)(最短)0.45絞り(最小)F/1.2アズワン品番64-6518-29マウントニコン Z マウント
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50M

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3874件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50M SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50M

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ40 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ40

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ40Z) SMC

    MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ40Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    19日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A SMC

    High Durability Series MGPM20-50Z-M9BL-XC4A

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    ●イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。●省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
    ストローク(mm)50スイッチオートスイッチあり使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体空気チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受けポートねじの種類Rcオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付【ピストンロッド部】ルブリテーナ2個付【ガイドロッド部】ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B6Z MAZDA(マツダ)

    インテークエアー (B1) B13R-50-7M0B6Z

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • 容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL 日東精工

    容量滴定法試薬 アクアミクロン滴定剤SS-Z 500mL

    日東精工
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷から10日以内出荷
    ※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
  • MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC

    MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

    SMC(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63Z) SMC

    MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63Z)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ80

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ20 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ20

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z) SMC

    CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-50Z)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF4 SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZF4

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF20Z) SMC

    MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF20Z)

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8スクレーパコイル:(Z) 有
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ20Z) SMC

    MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ20Z)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • オイルパンドレンプラグパッキン OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグパッキン

    OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1パック(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL40Z SMC

    回り止め倍力シリンダ MGZシリーズ MGZL40Z

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    仕様【コイルスクレーパ】(Z) 有作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF SMC

    回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZRF

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    30日以内出荷
    ・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる 回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-50Z

    SMC
    7,598税込8,358
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M10-50Z

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)50クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付オートスイッチ種類A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • 倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZR50Z SMC

    倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZR50Z

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • LIGHT ボアアップKIT KITACO

    LIGHT ボアアップKIT

    KITACO(29件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット
    当日出荷
    仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
  • 倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRF32Z SMC

    倍力シリンダ/回り止めなし MGZRシリーズ MGZRF32Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
...