ROHMのページです。ROHMは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在502件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±1%ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EKAT146ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 47kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10Ω, ±1%ROHM
ローム 光電センサ, 表面実装, スロット幅:3mm, 4-Pin RPI-0352EROHM
ローム SMDレジスタ, 33Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX33R0ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YKT146ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 1MΩ, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100Ω, ±1%ROHM
ROHM 厚膜チップ抵抗器 サンプルキット MCR03 シリーズROHM
ローム 反射型 光センサ 6mm 4-Pin Radial スルーホール実装ROHM
ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)ROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA33BC0FP-E2ROHM
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86ROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-D12U8WT86ROHM
ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mVROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146QROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-PinROHM
ローム Sensor SHIELD-EVK-001ROHM
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX2000ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピンROHM
ローム SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W MCR01MZPF2000ROHM
ローム SMDレジスタ, 0Ω, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPJ000ROHM
ローム SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.1W MCR03EZPFX1201ROHM
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3FROHM
ROHM LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-E12M8WT86ROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3FROHM
ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100mA, DTC123EU3HZGT106ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, DTB143EKT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC123JKAT146ROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZKT146ROHM
レーザダイオード 3ピン 赤ROHM