絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
502件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 8 V, 5-Pin, BA08CC0WFP-E2ROHM
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 8 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●長さ : 6.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-J ROHMローム 同期式 降圧 DC-DCコンバータ, 出力電圧(Min):1 V 可変 HTSOP-JROHM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0TROHM
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 10 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HEROHM
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RSX101VYM30FH●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SOD ROHMローム 整流器 / ショットキーダイオード, 3A, 40V 表面実装 SODROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOP ROHMローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM
639税込703
1袋(15個)
7日以内出荷
仕様●センサ機能 : 温度●出力タイプ : 電圧●インターフェースタイプ : アナログ●精度 : ±2.5℃●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 5●動作温度 Min : -30 ℃●動作温度 Max : +100 ℃●動作供給電圧 Min : 2.4 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●パッケージタイプ : HVSOP●長さ : 1.6mm●高さ : 0.58mm●幅 : 1.2mm●寸法 : 1.6 x 1.2 x 0.58mm●BD1020HFV ●アナログ出力温度センサIC●ロームセミコンダクタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクション ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDE シリコンジャンクションROHM
5,598税込6,158
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●低順方向電圧 高電流過負荷容量 小型モールドタイプ(PMDE)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDU ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 1A, 400V 表面実装, 2-Pin PMDUROHM
799税込879
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BA033CC0TROHM
1,598税込1,758
1袋(5個)
欠品中
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●入力電圧 Min : 4 Vmm●長さ : 10mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 60V 表面実装 SOD ROHMローム 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 60V 表面実装 SODROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 面実装抵抗, 620mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR620 ROHMローム 面実装抵抗, 620mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR620ROHM
4,398税込4,838
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 620mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, BD733L5FP-CE2ROHM
1,098税込1,208
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6μA●ピン数 : 3V●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.5 x 5.5 x 2.3mm●高さ : 2.3mm●幅 : 5.5mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mV ROHMローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mVROHM
1,698税込1,868
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 850mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ROHMローム, 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FLROHM
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●シリーズ : RBR2MM30ATF●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム,  スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2V ROHMローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2VROHM
869税込956
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8V ROHMローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 20A, 600V スルーホール, 2 + Tab-Pin TO-220NFM シリコンジャンクション 2.8VROHM
8,898税込9,788
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220NFM●最大連続 順方向電流 : 20A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ファストリカバリー●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2 + Tab●最大順方向降下電圧 : 2.8V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA05CC0T ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, BA05CC0TROHM
2,698税込2,968
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220FP●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10 x 4.5 x 17mm●高さ : 17mm●幅 : 4.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430 ROHMローム 面実装抵抗, 430mΩ, 0402, 0.125W UCR01MVPFLR430ROHM
3,598税込3,958
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 430mΩ●テクノロジー : 厚膜●パッケージ/ケース : 0402●許容差 : 1%●定格電力 : 0.125WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001 ROHMローム ホール効果センサ評価ボード BD7411G BD7411G-EVK-001ROHM
3,598税込3,958
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : ホール効果センサ●対象機器 : BD7411G●併用可能製品 : オムニポーラ検出ホール●キットの分類 : 評価ボード●オムニポーラ検出ホールICでS極とN極の両磁場を検出でき●マグネットの管理が簡単になります。オムニポーラ検出 フルタイム動作 小型パッケージSSOP5 5.0 V電源電圧用 高静電耐圧: 8 kV (HBM)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2 ROHMローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 4-Pin, BD433M2FP3-CE2ROHM
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 4●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●高さ : 1.6mm●長さ : 6.53mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 最大0.9 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 汎用 整流ダイオード, 200mA, 400V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM 1.1V ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 200mA, 400V 表面実装, 2-Pin TUMD2SM 1.1VROHM
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2SM●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1A●ローム整流ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOF ROHMローム 周辺光センサ, 6-Pin WSOFROHM
329税込362
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : WSOF●ピン数 : 6●寸法 : 1.6 x 2.6 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●長さ : 1.6mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mV ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 500mA, 100V 表面実装, 2-Pin TUMD2M シリコンジャンクション 980mVROHM
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TUMD2M●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 980mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 6A●高速リカバリダイオード●ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5. ROHMローム 汎用 整流ダイオード, 8A, 400V 表面実装, 5-Pin TSMD5.ROHM
1,798税込1,978
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSMD5.●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 5RoHS指令(10物質対応)対応
ローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7S ROHMローム AC/DCコンバータ, 7-Pin SOP-J7SROHM
229,800税込252,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 7●寸法 : 6 x 4.9 x 1.65mm●パッケージタイプ : SOP-J7S●限界電流 : 0.0006ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001 ROHMローム 光センサ, 近接センサ評価ボード RPR-0521RS RPR-0521RS-EVK-001ROHM
3,598税込3,958
1箱(1個)
7日以内出荷
仕様●センサ技術 : 光センサ, 近接センサ●対象機器 : RPR-0521RS●キットの分類 : 評価ボード●このモジュールには●光学式近接センサ●周辺光センサ●赤外線LEDが含まれています。このモジュールを使用することで●電流消費が抑えられ●明るい環境での画面の視認性が向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F ROHMローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86 ROHMローム LED, 赤, 表面実装, 1006, SML-P12UTT86ROHM
439税込483
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 85 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームPicoLEDチップLED. SML-P12シリーズのPICOLEDシリーズは●ローム社の角型でフラットトップ0402パッケージチップLEDを搭載しています。 小型のSML-P12 LEDは●独創的なデバイステクノロジーを採用し●高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-P12 PICOLEDも低電力消費です。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1 ROHMローム LED, 白, 表面実装, 1608, SMLD12WBN1W1ROHM
1,798税込1,978
1袋(30個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 白●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.9 V●光度 : 120 mcd●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●SMLD12WBN1Wは●1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命を誇ります(Ta:85 ℃●IF:20 mAの環境下)。1000時間を超えても光度残存率90 %を超える長寿命(Ta:85 ℃●IF:20 mA) 1608 (0603)サイズの小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86 ROHMローム LED, 緑, 表面実装, 3412, SML-812MTT86ROHM
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 570 nm●寸法 : 3.4 x 1.25 x 1.1mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 1608, SML-D12Y8WT86ROHM
23,980税込26,378
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 63 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 590 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86 ROHMローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86ROHM
429税込472
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 605 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86ROHM
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86 ROHMローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHMローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86ROHM
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86ROHM
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 ROHMローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1ROHM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86 ROHMローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86ROHM
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応