絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
400件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV

    ROHM
    4,298税込4,728
    1袋(150個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア

    ROHM
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 2A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア

    ROHM
    69,980税込76,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには●シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア

    ROHM
    4,398税込4,838
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 5A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 5A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリア

    ROHM
    469税込516
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 25V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-123FL●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5 ROHM

    ローム コンバータ, 3A, 35 V, スルーホール BD9702T-V5

    ROHM
    21,980税込24,178
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5 + Tab●パッケージタイプ : TO-220FP●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●高さ : 17mm●BD9702T-V5は●PWM動作が可能なシングルチャンネルステップダウンスイッチングレギュレータです。PチャンネルMOSFETを内蔵していて●軽負荷時の高い効率が実現されています。また●Bi-CMOSプロセスの採用により省電力化が図られています。回路電流はわずか4 mA (標準)でスタンバイ電流は0 μA (標準)です。内蔵PチャンネルMOSFETにより高効率を実現 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 内蔵過電流及び過熱シャットダウン回路 STBYピンによるオン / オフ制御 用途 TV●プリンタ●DVDプレーヤー●プロジェクタ●ゲーミングデバイス●PC●カーステレオ / ナビゲーションシステム●ETC●通信機器●AV製品●オフィス機器●産業用機器など。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-Pin ROHM

    ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-Pin

    ROHM
    51,980税込57,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●最大順方向電流 : 500mA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 200V●パッケージタイプ : SOD-123FL●ピン数 : 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

    ROHM
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, 2SD1484KT146Q

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -150 mA, 2SA1037AKT146Q

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -60 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 140 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 3×1.8×1.2mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, SST4401HZGT116

    ROHM
    799税込879
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 600 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 40 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 20●1チップ当たりのエレメント数: 3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 1.5 A, 2SCR554P5T100

    ROHM
    2,498税込2,748
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 1.5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 80 V●パッケージタイプ: SOT-89●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 500 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大コレクタ-ベース間電圧: 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧: 6 V●最大動作周波数: 100 MHz●ピン数: 3 + Tab●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 4.7×2.7×1.4mm●NPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, BC847BHZGT116

    ROHM
    949税込1,044
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 45 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 200●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM NPN 汎用トランジスタは、定格電圧 45 V です。主にオーディオ周波数の小信号アンプで使用されます。高品質 BC857BHZG を補完RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTL ROHM

    ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTL

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 120●トランジスタ構成: シングル●最大コレクタ-ベース間電圧: -50 V●最大エミッタ-ベース間電圧: -6 V●最大動作周波数: 300 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 2.1×1.35×1mm●ローム PNP小信号トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, 2SA1577T106Q ROHM

    ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -500 mA, 2SA1577T106Q

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, 2SB1197KT146Q

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM 低周波数トランジスタは、定格電圧が -32 V です。主に低周波数パワーアンプで使用されます。2SD1781K を補完しますRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 800 mA, 2SD1781KT146Q

    ROHM
    42,980税込47,278
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 800 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 32 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM ミディアムパワートランジスタは、定格電圧が 32 V です。主に低周波数アンプ及びドライバで使用されます。高電流 小型パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110 ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 mA, IMX1T110

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-457●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTR ROHM

    ローム TVSダイオード, 表面実装, RSA6.1ENTR

    ROHM
    439税込483
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, 絶縁型 SOT-457, 6-Pin ROHM

    ローム スイッチングダイオード 表面実装, 100mA, 80V, 絶縁型 SOT-457, 6-Pin

    ROHM
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-457●ピン数: 6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2 ROHM

    ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM4565FVJ-GE2

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: オーディオ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP-B8J●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 18 V●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●ROHM の低ノイズオペアンプは、高電圧ゲインで広帯域幅を実現しています。入力換算ノイズ電圧に対して優れた性能を発揮します。高スルーレート 広帯域幅 高電圧ゲインRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2 ROHM

    ローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2

    ROHM
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ: ローノイズ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP●電源タイプ: デュアル電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●出力タイプ: スイング●標準デュアル供給電圧: 3V●標準スルーレート: 4V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 100 dBmV●高さ: 1.39mm●汎用BA4558 / BA4560 / BA15218 / BA14741 / BA15532 / BA4510ファミリと高信頼性BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584 / BA4584R / BA8522R / BA2115ファミリは、2又は4回路の独立したオペアンプをワンチップに収めています。低雑音、低歪率という特性から各種オーディオ用途に適しているほか、広い電源電圧範囲で動作するので、その他の様々な用途にも使用できます。BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584R / BA8522R / BA2115は、動作温度範囲が広く、ESD耐性が強化された、高信頼性製品です。高電圧ゲイン、低ノイズ、低歪率 幅広い動作供給電圧 位相補償容量内蔵 ラッチアップなし ESD保護内蔵 人体モデル(HBM) ±5000 V (標準) 幅広い温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6 ROHM

    ローム デジタル 照度センサ IC, 6-Pin WSOF6

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●寸法: 1.6 x 2.6 x 0.75mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5 ROHM

    ローム アナログ 照度センサ IC, 5-Pin WSOF5

    ROHM
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●寸法: 1.6 x 1.2 x 0.6mm●ローム 照度センサRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Sensor SHIELD-EVK-001 ROHM

    ローム Sensor SHIELD-EVK-001

    ROHM
    9,998税込10,998
    1箱(1個)
    7日以内出荷
    仕様●製品名: センサシールド●キットの分類: Shield●プロセッサ品番: SHIELD-EVK-001●併用可能製品: Arduino / MbedRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,698税込2,968
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 250 mW

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW

    ROHM
    2,798税込3,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 10mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●動作温度 Max: +150 ℃●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 250 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 3.9V 表面実装 250 mW

    ROHM
    2,298税込2,528
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応