カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • WURTH ELEKTRONIK(25)
  • KINGBRIGHT(8)
  • VISHAY(8)
  • アリート(ariete)(4)
  • エレキット(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • エスコ(2)
  • 富士倉(2)
  • CREE(2)
  • アズワン(1)
  • サンハヤト(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • Beruf(1)
  • BMW(1)
  • 山田照明(1)
  • エアージェイ(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • 日亜化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 3528」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 ROHMローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1ROHM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクタ付高輝度チップLED ROHMリフレクタ付高輝度チップLEDROHM
229税込252
1個
23日以内出荷
仕様●種別:-●色:白●電圧[V]:3.3V●電流[A]:20mA●消費電力[W]:114mW●パッケージ:PLCC2●呼び寸法:3528●光度[cd]:2400mcd●光出力:-●波長(min.)or(typ.)[nm]/色温度[K]:-●波長(max)[nm]:-●視野角[°]:-●長さor径:-●幅:3.5mm●種別:-●高さ(厚さ):2.8mm●照射方向:-●レンズ:-●電流制限:-アズワン品番68-2039-95
led 外灯特集