カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ba4558」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2 ROHMローム オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, BA4560RF-E2ROHM
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●アンプタイプ: ローノイズ●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP●電源タイプ: デュアル電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準ゲイン帯域幅積: 10MHz●出力タイプ: スイング●標準デュアル供給電圧: 3V●標準スルーレート: 4V/μs●最大動作周波数: 10 kHz●動作温度 Min: -40 ℃●標準電圧ゲイン: 100 dBmV●高さ: 1.39mm●汎用BA4558 / BA4560 / BA15218 / BA14741 / BA15532 / BA4510ファミリと高信頼性BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584 / BA4584R / BA8522R / BA2115ファミリは、2又は4回路の独立したオペアンプをワンチップに収めています。低雑音、低歪率という特性から各種オーディオ用途に適しているほか、広い電源電圧範囲で動作するので、その他の様々な用途にも使用できます。BA4558R / BA4560R / BA4564R / BA4580R / BA4584R / BA8522R / BA2115は、動作温度範囲が広く、ESD耐性が強化された、高信頼性製品です。高電圧ゲイン、低ノイズ、低歪率 幅広い動作供給電圧 位相補償容量内蔵 ラッチアップなし ESD保護内蔵 人体モデル(HBM) ±5000 V (標準) 幅広い温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応