ローム ダイオード 表面実装, 500mA, 200V, シングル,エレメント数 1 SOD-123FL, 2-PinROHM
ツェナーダイオード 200mW 5.6V SOD-323FLROHM
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTLROHM
ローム ツェナーダイオード 110V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 62V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 16.5V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 18.3V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 68V 表面実装 200 mWROHM
ROHM ツェナーダイオード 36V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 5.7V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 91V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 9.2V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 5.2V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.9V 表面実装 200 mWROHM
ローム トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, 2SAR523UBTLROHM