カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • BROADCOM(14)
  • KINGBRIGHT(94)
  • LITE-ON(2)
  • MARL(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NSK(ナカニシ)(3)
  • OSRAM Opto Semiconductors(3)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • RS PRO(14)
  • SPARKFUN(3)
  • TRUSCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • コクヨ(2)
  • ニッサン(2)
  • パトライト(PATLITE)(9)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 荒川技研工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-4」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F ROHM

    ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F

    ROHM
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86 ROHM

    ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 630 nm●寸法 : 2×1.25×0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは、豊富な色バリエーションが用意されています。また、SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2×1.25×0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm) ROHM

    ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)

    ROHM
    ¥2,898税込¥3,188
    1リール(25個)
    翌々日出荷
    仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHM

    ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2

    ROHM
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F ROHM

    ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3F

    ROHM
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 605 nm●レンズ色 : オレンジmm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHM

    ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R

    ROHM
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F ROHM

    ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3F

    ROHM
    ¥679税込¥747
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86 ROHM

    ローム LED, 黄, 表面実装, 2012, SML-211YTT86

    ROHM
    ¥399税込¥439
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 587 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)

    ROHM
    ¥699税込¥769
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F ROHM

    ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3F

    ROHM
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 5000 mcd●放射束 : 125mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 10°●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 587 nm●寸法 : 5.6 Dia.x 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHM

    ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)

    ROHM
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応