カテゴリ

  • 制御機器(72)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ROHM
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(806)
  • ノア[照明](1)
  • SPARKFUN(16)
  • PR Electronics(3)
  • RS PRO(2)
  • PLANET Technology(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • フルーク(FLUKE)(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • Barkbusters(バークバスターズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ohm led」の検索結果

関連キーワード
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3F ROHMROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3FROHM
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MC3F ROHMROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MC3FROHM
629税込692
1袋(10個)
当日出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●レンズ色 : 緑mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm) ROHMROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)ROHM
3,798税込4,178
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3F ROHMローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
2,198税込2,418
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ5 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm) ROHMローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)ROHM
2,598税込2,858
1袋(40個)
欠品中
仕様●ピーク波長 : 940nm●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●放射強度 : 21mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 (Dia.) x 9.7mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86 ROHMローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86ROHM
299税込329
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 2.5 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 620 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ROHM チップ LED SML-21 シリーズ. 表面実装型のSML-21シリーズはロームの0805フットプリントチップLEDです。これらの角型フラットトップLEDは●豊富な色バリエーションが用意されています。また●SML-21のLEDには多様な発光タイプがあります。. パッケージサイズ: 2 x 1.25 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3F ROHMROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 630 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
7セグメントLED LAシリーズ ROHM7セグメントLED LAシリーズROHM
309税込340
1個
5日以内出荷
LEDの使い方を基礎から解説。点灯回路の設計例や、接続時の注意点など、ご案内いたします。
仕様●実装:リード●桁数:1桁●発光色:橙●コモン:カソード●サイズ:11.0mm×7.0mm×5.0mm●文字高:8.0mm●ピーク波長(typ):610nm●順電流IF:25mA●逆電圧VR:5V●許容損失Po:520mW●動作温度:-25℃~+75℃●保存温度:-30℃~+85℃●順電圧VF/標準:2.05V●順電圧VF最大:2.6V●順電圧VF条件IF:10mA●逆電流IR/最大:100μA●逆電流IR/条件VR:3V●輝度/最小:36mcd●輝度/標準:90mcd●輝度/条件IF:10mAアズワン品番67-0357-74
ROHM 可視光LED SLI シリーズLED色 ROHMROHM 可視光LED SLI シリーズLED色ROHM
3,898税込4,288
1袋(50個)
翌々日出荷
ローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2 ROHMローム LEDディスプレイ, 2桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LBP-602DK2ROHM
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 2●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 605 nm●文字幅: 8mm●文字高さ: 14.3mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 19mm●光度: 250 mcd●表面色: 黒●電力消失: 896mW●シリーズ: LBP-602K2℃●4素子AlGaInPダイを採用したことにより、光度が従来型の数字LEDディスプレイより約2~10倍高くなっています。文字高さ: 8 mm DIPタイプ アノードコモンタイプ 高輝度及び低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm) ROHMROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)ROHM
399税込439
1袋(10個)
欠品中
仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm) ROHMROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)ROHM
1,698税込1,868
1リール(50個)
翌々日出荷
仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED SML シリーズLED色 ROHMROHM 可視光LED SML シリーズLED色ROHM
849税込934
1袋(50個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm) ROHMROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)ROHM
2,298税込2,528
1リール(25個)
翌々日出荷
仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VL ROHMローム LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 数字表示器, 7セグメント, LA-601VLROHM
2,198税込2,418
1袋(3個)
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: 7セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 8.3mm●文字高さ: 14.6mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸幅: 12.5mm●光度: 14 mcd●表面色: 黒●電力消失: 520mW●シリーズ: LA-601 B/L℃●7セグメントLED、LA601シリーズ、ローム. 7セグメントLEDディスプレイ 右手に小数点 表面が黒色のパッケージ 鉛フリー構造RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VN ROHMローム LEDディスプレイ, 単桁, 赤, LED, 7セグメント, LAP-401VNROHM
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 7●主波長: 650 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 36 mcd●表面色: 黒●電力消失: 448mW●順方向電流: 20mARoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3F ROHMローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3FROHM
1,998税込2,198
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 585 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86 ROHMローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86ROHM
499税込549
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1006 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 7.6 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 586 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームチップLED SML-P11 PICOLED-ECOシリーズLED. ロームのSML-P11シリーズLEDは●0402パッケージで提供されます。SML-P11 LEDは●PICOLED-ECOシリーズに属する製品です。. パッケージサイズ: 0.6 x 1.0 x 0.2 mm 動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm) ROHMローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm)ROHM
1,598税込1,758
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●放射強度 : 17.6mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±27°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 3.8 (Dia.) x 6.2mm●レンズ形状 : 砲弾型●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●赤外線発光ダイオード●トップビューパッケージ●ローム. 高発光効率 ピーク発光波長: 950 nmRoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Chip LEDs (Mono-color type) ROHMAutomotive Chip LEDs (Mono-color type)ROHM
1,298税込1,428
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様LED: 可視光
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3F ROHMROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3FROHM
459税込505
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 16 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 572 nm●寸法 : 5mm●ローム SLR-56 シリーズ LED スルーホール実装. ローム社のSLR-56 シリーズLED は、 5 mm ( T1 3/4 )の丸型パッケージに収められています。SLR-56 LEDランプの上部はドーム型です。RoHS指令(10物質対応)対応
LED 白 表面実装 0603 1袋 25個入 ROHMLED 白 表面実装 0603 1袋 25個入ROHM
1,398税込1,538
1袋(25個)
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V
LEDドライバ IC 680mA 1袋 2個入 ROHMLEDドライバ IC 680mA 1袋 2個入ROHM
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:680mA●入力電圧:2.7 →5.5 V●AC/DC入力電圧:dcアズワン品番65-7233-85
ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ ROHMROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズROHM
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGBRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86 ROHMローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86ROHM
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 1208●実装タイプ : 表面実装●順方向電圧 : 2 V●シリーズ : SMLRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3F ROHMローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 75mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 563 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC 400mA PWM 調光 10-Pin VSON10FV3030 1袋 5個入 ROHMLEDドライバ IC 400mA PWM 調光 10-Pin VSON10FV3030 1袋 5個入ROHM
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●出力電流:400mA●入力電圧:5.5 → 20 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●パッケージタイプ:VSON10FV3030●ピン数:10アズワン品番65-7233-19
LED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入 ROHMLED 黄-緑 表面実装 1208 1セット 2500個入ROHM
89,980税込98,978
1セット(2500個)
7日以内出荷
ROHM SML シリーズ LED には、黄色と緑色があります。動作温度範囲は -30 ~ +85 ℃です。光度を改善
仕様●入数:1リール(2500個入り)●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2263アズワン品番65-7243-83
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86 ROHMローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 40 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 625 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86R ROHMローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86RROHM
1,598税込1,758
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : SML-P11●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.8 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 正方形●主波長 : 632 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLEDは●その超小型・超薄型サイズの利点を活かし今までの常識を破る超精細マトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t :0.2) mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 用途: 貨幣計数機 空調 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDCRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86 ROHMローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86ROHM
999税込1,099
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 黄-緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 30 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 574 nm●寸法 : 1.6 x 0.8 x 0.55mm●ロームチップLED SML-D1シリーズLED. ロームセミコンダクタ製のSML-D1 EXCELEDシリーズのチップLEDは●フラットトップ0603パッケージです。 SML-D1表面取り付けLEDは●オリジナルのデバイス技術を採用し●高い輝度と信頼性を実現します。. 1.6 x 0.8 mmのパッケージサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1 ROHMローム LED, RGB, 表面実装, 3528, SMLVN6RGB1W1ROHM
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : RGB●パッケージタイプ : 3528 (1411)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 3●順方向電圧 : 2.1 V●3.3 V●光度 : 1200 (緑) mcd●400 (青) mcd●700 (赤) mcd●ピン数 : 6●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 475 nm (青)●535 nm (緑)●629 nm (赤)●レンズの仕上げ : 乳白色mm●SMLVN6RGB1 RGB (赤●緑●青) LED. 6 ピンパッケージサイズ: 3.5 x 2.8 mm ( 1411 )RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3F ROHMローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3FROHM
37,980税込41,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 25 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 610 nm●寸法 : 3.8 Dia.x 5.4mm●ロームのLEDランプは屋外表示器などに適した高輝度・高信頼性LEDランプなど幅広い製品群をラインアップしています。丸型Φ3 LEDランプ 用途: 貨幣計数機 携帯型データ端末 デジタルマルチメータ: 携帯型 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) モータ制御: ブラシレスDC ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 スマートメータ 埋め込みPC セキュリティ用X線検査機 監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ ネットワーク型監視カメラ 指紋認証機器 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 緑, 表面実装, 2012, SML-H12P8TT86 ROHMローム LED, 緑, 表面実装, 2012, SML-H12P8TT86ROHM
2,398税込2,638
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 2012 (0805)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 4 mcd●ピン数 : 1●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 2 x 1.25 x 0.8mm●ロームチップLED SML-H1シリーズLED. パッケージサイズ: 2.0 x 1.25 mm (0805)RoHS指令(10物質対応)対応
LED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入 ROHMLED 黄-緑 表面実装 1208 1袋 25個入ROHM
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●LED色:黄-緑●パッケージタイプ:1208●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:2.2 V●シリーズ:SML●コード番号:218-2264アズワン品番65-7243-82
ROHM 可視光LED EXCELED シリーズLED色 ROHMROHM 可視光LED EXCELED シリーズLED色ROHM
1,398税込1,538
1袋(100個)
7日以内出荷
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86 ROHMローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86ROHM
289税込318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●LED色 : 緑●パッケージタイプ : 1608 (0603)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.2 V●光度 : 6.3 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 563 nm●寸法 : 1.6 x 0.8mm●ローム チップLED SML-E12 シリーズ. LEDのSML-E1シリーズはロームEXCELEDシリーズの一部です。これらの小型デバイスは●1608 (0603)パッケージサイズです。SML-E1 LEDチップは4元素で構成されています。SML-E1 LEDは独自のデバイステクノロジーで高輝度と高信頼性を実現します。. パッケージサイズ: 1.6 x 0.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
LEDドライバ IC アナログ、PWM 調光 20-Pin HTSSOP-B 1袋 5個入 ROHMLEDドライバ IC アナログ、PWM 調光 20-Pin HTSSOP-B 1袋 5個入ROHM
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●入力電圧:5 → 65 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:アナログ、PWM●パッケージタイプ:HTSSOP-B●ピン数:20●コード番号:235-2565アズワン品番65-7229-70
ローム LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LA-401ED ROHMローム LEDディスプレイ, 単桁桁, オレンジ, LED, 7セグメント, LA-401EDROHM
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ディスプレイタイプ: LED●文字数: 1●LED色: オレンジ●セグメント数: 7●主波長: 610 nm●文字幅: 5.6mm●文字高さ: 10.2mm●共通接続: アノード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 13mm●光度: 90 mcd●表面色: 黒●順方向電圧: 2.6 VmW●シリーズ: LA-401D℃RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色 ROHMROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色ROHM
33,980税込37,378
1リール(3000個)
7日以内出荷
仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:40 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:クリア●ROHMチップLED SML-51シリーズLED. ローム社のSML-51シリーズは、0603パッケージチップLEDです。 SML-51表面実装LEDは、フラットトップのミニ成形チップLEDです。 独自のデバイステクノロジーを採用し、SML-51デバイスで高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-51クリップLEDは、-40 → 100 ℃の広い動作温度範囲も特長です。RoHS指令(10物質対応)対応