カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- オーム電機(801)
- IDEC(和泉電気)(3)
- PR Electronics(3)
- PLANET Technology(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ノア[照明](1)
- Barkbusters(バークバスターズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ohm led」の検索結果
特価

ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色
ROHM¥66,980税込¥73,6781リール(3000個)7日以内出荷仕様LED色:緑●パッケージタイプ:1608 (0603)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.1 V●光度:40 mcd●ピン数:2●レンズ形状:長方形●主波長:570 nm●寸法:1.6 x 0.8 x 0.55mm●レンズ色:クリア●ROHMチップLED SML-51シリーズLED. ローム社のSML-51シリーズは、0603パッケージチップLEDです。 SML-51表面実装LEDは、フラットトップのミニ成形チップLEDです。 独自のデバイステクノロジーを採用し、SML-51デバイスで高輝度と高信頼性を実現しています。 SML-51クリップLEDは、-40 → 100 ℃の広い動作温度範囲も特長です。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)
ROHM¥4,198税込¥4,6181袋(100個)当日出荷仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = SLR-343実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 25 mcd放射束 = 60mWピン数 = 2ビュー角 = 40 °レンズ形状 = ドーム主波長 = 650 nm寸法 = 3.8 Dia.x 5.4mmシリーズ = SLR-343xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)
ROHM¥2,598税込¥2,8581リール(50個)翌々日出荷仕様LED色 = 緑実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.2 V光度 = 6.3 mcd放射束 = 54mWピン数 = 2レンズ形状 = 長方形主波長 = 564 nm寸法 = 1.6 x 1.15 x 0.55mmシリーズ = SML-A1xRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)
ROHM¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)
ROHM¥699税込¥7691袋(5個)欠品中仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGBRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)
ROHM¥2,898税込¥3,1881リール(25個)翌々日出荷仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応