トランジスタ 2SD1758TLR RohmSemiconductor製を販売します。
その他【Vce飽和(最大)@lb、Ic】800mV@200mA、2A、電流:【コレクタ遮断】最大1μA(ICBO)、【Ic、Vce印加時のDC電流ゲイン(hFE)】最小180 @500mA、3V
最大電流(A)【コレクタ(Ic)】2
周波数【トランジション】100MHz
動作温度(℃)150(TJ)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)【コレクタエミッタブレークダウン】32
実装タイプ面実装
パッケージ/ケースTO-252-3、DPak(2リード + タブ)、SC-63
トランジスタタイプNPN
最大電力(W)10
1個
¥169
税込¥186
6日以内出荷
チップ抵抗 MCR03EZPFX1963 RohmSemiconductor製を販売します。
電力(W)0.1、1/10
抵抗196kOhms
許容誤差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-55~155
パッケージ/ケース0603(1608メートル法)
組成厚膜
1個
¥27
税込¥30
6日以内出荷
仕様●出力電圧 Min : 10.9 V●出力電圧 Max : 30 V●入力電圧 Min : 10.9 V●入力電圧 Max : 30 V●出力電流 Min : 5A●コンバータタイプ : PWM DC to DC●出力数 : 1●出力タイプ : 可変●パッケージタイプ : DIP7AK●ピン数 : 7●ROHM の AC/DC コンバータは、電源コンセントを必要とするさまざまな電気製品に最適なシステムです。絶縁型デバイスと非絶縁型デバイスの両方をサポートします。PWM 電流モード制御 周波数ホッピング機能 軽負荷時のバースト動作 周波数低減機能
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
関連キーワード