カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- エスコ(15)
- KEMET(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Texas Instruments(2)
- RS PRO(2)
- DiodesZetex(2)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 中発販売(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc30a」の検索結果
特価

ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(30個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応