カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ROHM
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KEMET(2)
- TOA(1)
- 東芝(1)
- 富士電機(1)
- ベッセル(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 三木プーリ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- MKカシヤマ(1)
- 中発販売(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- STAR CLIP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sc30a」の検索結果

ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(25個)翌々日出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応