2ページ目:

7,107件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダ 60極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 60極 2.54mm 2列SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、60 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-130-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5710アズワン品番65-7788-29
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1580アズワン品番65-7622-60
ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 1.27mm 2列SAMTEC
179税込197
1個
予約販売
Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581アズワン品番65-7677-17
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、40 極のスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-140-07-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5729アズワン品番65-7787-73
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、1.27 mm ピッチサイズの 500 mm ケーブルを備えています。コネクタ端 A :レセプタクル コネクタ端 A ピン数: 160 ポジション コネクタ端 B :プラグ コネクタ端 B ピン数: 160 ポジション サブアセンブリと入力します 性別: Female/Malale
仕様●終端処理:終端処理済み●シリーズ:HDR●長さ:500mmアズワン品番65-7445-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD-13-D-36.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.3 Aアズワン品番65-7441-54
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7432-25
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタ SAMTECPEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
519税込571
1個
7日以内出荷
仕様PCEシリーズパワーエッジカードインターフェイス.Samtec社によるこのPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスは、厚さ0.8mmのカードに適合します。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスの一体型コンタクト製品には、すずめっきが施されています。このPECシリーズのパワーエッジカードインターフェイスの基板からの高さは7.9mm、ボディ幅は4.45mmです。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのスルーホールタイプには、1.86mmのポスト長が適しています。このPECシリーズパワーエッジカードインターフェイスのSMTタイプの設計には、ロッククリップが組み込まれています。.PECシリーズのインターフェイス、7極及び10極は極性リブ付き取付方式スルーホールピッチ(mm)2.54シリーズPEC定格電圧(V)AC250端子種別はんだ定格電流(A)9.8材質(ハウジング)液晶ポリマー行数1材質(コンタクト)ベリリウム銅動作温度(℃)-55コンタクト数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレートコンタクトめっきニッケルの上に錫
Samtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズ SAMTECSamtec, SFP+ ケージ(SFP) SFPKシリーズSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:SFPオス・メス:メスポート数:1ボディ向き:ストレートケージ寸法:14 x 48.73 x 8.95mm端子方法:押し込みタイプシリーズ:SFPKケージ高さ:8.95mmケージ長さ:14mmケージ幅:48.73mmSamtec SFPKコネクタケージキット. Samtec製のSFP (スモールフォームファクタプラガブル)ケージ及びコネクタキットシリーズです。 このSFPシステムは、さまざまなプロトコルをサポートし、業界で広く普及する形式のインターフェイスです。 このキットには、押し込みタイプPF、はんだリードSL、PCI押し込みタイプPC終端処理のケージが付属します。 20極2列コネクタMECT-110-01-M-D-RA1 ( ; 159-981 159-981 )が付属します。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ヘッダ SHFシリーズSAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SSQ シリーズSAMTEC
279税込307
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec 基板接続用ソケット SFM シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SFM シリーズSAMTEC
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TMSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TMSシリーズSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTSHシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTSHシリーズSAMTEC
139税込153
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVCRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズSAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Samtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズ SAMTECSamtec シリアルケーブルアセンブリ FFSDシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホール SAMTECSamtec SMBコネクタ PCBマウント,jack スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
取付方式PCBマウントシリーズSMB5端子種別スルーホール電池スタンダードケーブル同軸材質(ボディ)金めっき材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)-65動作周波数(GHz)0~4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きライトアングルコンタクトめっき
Samtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec TCSDシリーズ リボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TSM-103-01-L-DV SAMTECTSM-103-01-L-DVSAMTEC
169税込186
1個
翌々日出荷
SSW-106-02-G-D-RA SAMTECSSW-106-02-G-D-RASAMTEC
389税込428
1個
翌々日出荷
SQT-110-01-L-D SAMTECSQT-110-01-L-DSAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QTH-030-01-L-D-A SAMTECQTH-030-01-L-D-ASAMTEC
929税込1,022
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IPD1-10-D-K SAMTECIPD1-10-D-KSAMTEC
84税込92
1個
7日以内出荷
FFSD-20-D-06.00-01-N SAMTECFFSD-20-D-06.00-01-NSAMTEC
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-10-D-12.00-01-N SAMTECFFSD-10-D-12.00-01-NSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CLM-110-02-L-D SAMTECCLM-110-02-L-DSAMTEC
619税込681
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-08-01-N SAMTECFFSD-08-01-NSAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FFSD-05-01-N SAMTECFFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 9 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
349税込384
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: スルーホール実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 550 V●シリーズ: SSW●コンタクト材質: 青銅●このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。. スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ. SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125 ℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105 ℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装SAMTEC
299税込329
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 8●行数: 1●ピッチ: 2.54mm●タイプ: 基板対基板●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ストレート●結線方法: はんだ●定格電流: 6.9A●定格電圧: 475 V●シリーズ: SSM●コンタクト材質: 青銅●このSSMシリーズ基板対基板SMTボックスタイプソケットストリップのかん合相手: TSWシリーズスルーホール角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズSMT角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。 TLWシリーズ低プロファイル角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6127 765-6127 を参照してください。. 2.54 mm SMT角型ボックスソケットストリップ - SSMシリーズ. SSMシリーズ基板対基板表面実装ボックスタイプソケットストリップは、ピッチ間隔2.54 mmで、1列又は2列の構成と垂直又は水平のボディ方向を備えています。 このSMMシリーズの基板対基板SMTボックスソケットストリップのボディは、黒色液晶ポリマー製で、コンタクトに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきが施されたりん青銅製です。 このプリント基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は-55 → +125 ℃です。 品番SSM-XXX-X SHは1列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X SVは1列垂直実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DHは2列水平実装タイプです。 品番SSM-XXX-X DVは2列垂直実装タイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-N SAMTECSamtec IDCコネクタ 10極 2列, FFSD-05-01-NSAMTEC
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケル上に金 スズ●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●コンタクト材質: ベリリウム銅●0.050インチ(1.27 mm)ピッチ ~ 25本のすべての一般的なピン数 高信頼性Tiger Eye(TM)コンタクト かん合シュラウド付き端子ストリップ及びイジェクタヘッダ オプションのストレインリリーフ 極性キー 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプションRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
879税込967
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
729税込802
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
199税込219
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装SAMTEC
169税込186
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応