絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7,083件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、6 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-06.0- L-06-2- A-K-TR●コード番号:227-1613アズワン品番65-7609-67
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 10 列 表面実装SAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:300●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-06.0-S-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1595アズワン品番65-7651-65
基板接続用ソケット 30 極 2mm 4 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2mm 4 列 スルーホールSAMTEC
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
Samtec ESQT シリーズは柔軟な高架ソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:30●行数:4●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQT●コード番号:197-6632アズワン品番65-7677-89
基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2mm 2 列 表面実装SAMTEC
989税込1,088
1個
7日以内出荷
Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1440アズワン品番65-7699-75
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ 2.54 mm スルーホール取り付けポストソケットは、1 列あたり 15 ポジションで 22 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000508mm の金めっきが施され、テール部分に金フラッシュが施されています。2列 垂直表面実装列 カプトンパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-115-22-G-D-VS-K-TR●コード番号:227-1831アズワン品番65-7650-72
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8668アズワン品番65-7694-32
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。30 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9047アズワン品番65-7616-06
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
649税込714
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトが 30 個あります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9050アズワン品番65-7622-17
基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり定格電流 4.7 A の 30 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9220アズワン品番65-7608-54
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 25個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(25個)
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-115●コード番号:226-3277アズワン品番65-7631-96
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2122アズワン品番65-7565-94
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7888アズワン品番65-7733-17
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 5mm 1 列 スルーホールSAMTEC
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5110アズワン品番65-7568-57
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
139税込153
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。3 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1769アズワン品番65-7619-70
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。3 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1772アズワン品番65-7619-74
基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec SSA シリーズはコスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。コンタクト材質: リン青銅 電圧: 1000 VRMS 熱たわみ温度: 215 ℃ @ 264 psi ( 1.8 MPa ) 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ
仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:198-1492アズワン品番65-7554-78
基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入 SAMTEC基板接続用ソケット 3 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1725個入SAMTEC
379,800税込417,780
1セット(1725個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1725個入り)●極数:3●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-103●コード番号:196-6678アズワン品番65-7673-46
基板接続用ソケット 2極 2mm 1列 SAMTEC基板接続用ソケット 2極 2mm 1列SAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6271アズワン品番65-7645-10
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 15個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(15個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1251アズワン品番65-7700-32
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
829税込912
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、28 種類のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9214アズワン品番65-7708-25
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。28 のコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9044アズワン品番65-7612-67
基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
699税込769
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、28 種類のコンタクトで、定格電流 4.7 A/ ピンとなっています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9213アズワン品番65-7607-97
基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 28 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:28●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9378アズワン品番65-7685-74
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 22個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TLE シリーズソケットは、26 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam ソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2794アズワン品番65-7678-08
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 21個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(21個)
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。26 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1603アズワン品番65-7618-47
基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1602アズワン品番65-7618-85
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 16個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、39 コンタクトの電流定格 4.7 A/ ピンとの接触を備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:26●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9211アズワン品番65-7617-47
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 3 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 3 列 スルーホールSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9210アズワン品番65-7618-78
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0033アズワン品番65-7690-03
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
7,998税込8,798
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、26 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6589アズワン品番65-7669-43
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
8,498税込9,348
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1242アズワン品番65-7630-95
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1250アズワン品番65-7697-73
基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
739税込813
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり電流定格 4.7 A の 26 のコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9204アズワン品番65-7608-58
基板接続用ソケット 26 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズは、26 コンタクトポイントの 1 mm Tiger Cーク ロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプマイクロソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 2.8 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLM●コード番号:196-6671アズワン品番65-7673-99
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 475個入SAMTEC
369,800税込406,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 26 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7960アズワン品番65-7636-91
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 34個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(34個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0790アズワン品番65-7693-33
基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1050個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(1050個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1リール(1050個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0792アズワン品番65-7631-29
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 500個入SAMTEC
449,800税込494,780
1セット(500個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 13 ポジション、5 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-013-05.0- S-DV-L-K-TR●コード番号:227-1159アズワン品番65-7606-36