絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,080件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。ピンあたり 3.2 A の電流を備えた 10 個のコンタクトを備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFML●コード番号:208-9393アズワン品番65-7689-34
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(35個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 110●コード番号:224-8339アズワン品番65-7634-44
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 35個入SAMTEC
28,980税込31,878
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9329アズワン品番65-7707-69
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入SAMTEC
689,800税込758,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1065アズワン品番65-7635-60
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0778アズワン品番65-7684-40
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
919税込1,011
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1687アズワン品番65-7648-92
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウントソケットストリップは 20 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.9 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(18個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1396アズワン品番65-7673-02
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
249,800税込274,780
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、7 リードスタイルです。0.000254 mm の光量選択式金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-010-07.0-L- DV-K-TR (英語●コード番号:227-1152アズワン品番65-7651-25
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
869税込956
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、Tiger Beam コンタクトシステムで費用対効果が高くなっています。最大180ポジション 省コスト金めっきタイプを用意 費用対効果の高いTiger Beamコンタクトシステム パススルー用途に最適 テープ及びリールパッケージをオプションで用意
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●コード番号:208-0736アズワン品番65-7626-37
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1151アズワン品番65-7657-26
基板接続用ソケット 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 列 スルーホールSAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●行数:2●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●シリーズ:UEC5●コード番号:199-9974アズワン品番65-7562-47
基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
81,980税込90,178
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5044アズワン品番65-7568-84
基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 3.962mm 1 列 表面実装SAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●極数:2●行数:1●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5043アズワン品番65-7568-77
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1538アズワン品番65-7553-71
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。2 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1761アズワン品番65-7626-69
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1611アズワン品番65-7548-60
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1745アズワン品番65-7610-77
基板接続用ソケット 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
基板接続用ソケット 19 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 19 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 19 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:19●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1701アズワン品番65-7613-11
基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装SAMTEC
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
仕様●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-30-05.0-S-06-1-A-K-TR●コード番号:227-1593アズワン品番65-7654-79
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 60個入 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 60個入SAMTEC
44,980税込49,478
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BSH●コード番号:196-6638アズワン品番65-7699-26
基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 48個入 SAMTEC基板接続用ソケット 180 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 48個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(48個入り)●極数:180●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9028アズワン品番65-7700-80
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 9 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-109-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1516アズワン品番65-7608-81
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
639税込703
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。18 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1582アズワン品番65-7631-64
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
459税込505
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。18 種類のコンタクトがあり、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9177アズワン品番65-7609-79
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。18 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9062アズワン品番65-7622-02
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:160●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8215アズワン品番65-7646-12
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:160●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8222アズワン品番65-7595-37
基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 4.2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPBS●コード番号:208-8739アズワン品番65-7705-85
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入SAMTEC
669,800税込736,780
1セット(800個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1549アズワン品番65-7685-45
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 34個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(34個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1460アズワン品番65-7559-99
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1577アズワン品番65-7619-14
基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 17個入SAMTEC
9,898税込10,888
1セット(17個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:16●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1617アズワン品番65-7620-31
基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 1 列 スルーホールSAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。この柔軟なソケット製品は、16 ポジションと 2 列を備え、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1618アズワン品番65-7626-68
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1812アズワン品番65-7607-02
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1362アズワン品番65-7603-44
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
929税込1,022
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-S-DV-BE-P-TR●コード番号:227-1814アズワン品番65-7654-78
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1528アズワン品番65-7677-90