絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目:

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7,080件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。70 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1649アズワン品番65-7707-74
基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 12個入SAMTEC
37,980税込41,778
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec SFMH シリーズ高信頼性基板ソケットのピッチは 1.27 mm です。端子はりん青銅製で、金めっきが施されています。FSH端子ストリップとかん合 表面実装水平テール はんだタブ及びロッククリップオプション
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMH●シリーズ番号:SFMH-135●コード番号:226-3268アズワン品番65-7626-23
基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 70 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。70 コンタクトで、ピンあたり 3.2 A の電流を備えています。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●極数:70●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9368アズワン品番65-7695-59
基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入 SAMTEC基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 6個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(6個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(6個入り)●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1320アズワン品番65-7692-93
基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 64 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。64 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:64●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9096アズワン品番65-7607-93
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 13個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。60 のコンタクトを備え、ピンあたり 3.2 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9360アズワン品番65-7703-15
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(300個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0908アズワン品番65-7632-46
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 23個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 23個入SAMTEC
36,980税込40,678
1セット(23個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(23個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE●コード番号:197-0062アズワン品番65-7688-12
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入SAMTEC
299,800税込329,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、ボディの向きが直角になります。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0901アズワン品番65-7624-33
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装SAMTEC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは、60 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2031アズワン品番65-7552-28
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 40個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9013アズワン品番65-7691-16
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,098税込2,308
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 基板ソケットは差動ペア付きの高速アースプレーンソケットストリップです。0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチ ガイドポスト
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9012アズワン品番65-7688-20
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 275個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(275個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FS5●コード番号:208-1372アズワン品番65-7617-31
基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 60 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ブレードおよびビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LSH●コード番号:208-8809アズワン品番65-7704-24
基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 スルーホールSAMTEC
439税込483
1個
7日以内出荷
Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。6 ポジション、2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1569アズワン品番65-7617-79
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336アズワン品番65-7596-92
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
71,980税込79,178
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1713アズワン品番65-7624-76
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 225個入SAMTEC
72,980税込80,278
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320アズワン品番65-7617-04
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ-103-13-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0116アズワン品番65-7688-14
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
619税込681
1個
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6507アズワン品番65-7682-79
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:208-0728アズワン品番65-7626-10
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 36個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(36個)
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。ピンあたり定格電流 4.7 A の 6 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9156アズワン品番65-7615-67
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
629税込692
1個
7日以内出荷
Samtec SL シリーズ低プロファイル 1 列ねじマシンソケットストリップは 6 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu 又は黄銅ですめっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ねじ式機械加工ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:200-2176アズワン品番65-7556-62
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec ESW-106-23-G-S は、ESW シリーズ高架ソケットです。このソケットは標準 / 低挿入力コンタクトと標準はんだテールを備え、コンタクトはりん青銅製です。絶縁材:黒色ガラス繊維入りポリエステル 定格電流: 5.2a /ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N )
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●シリーズ番号:ESW●コード番号:196-9849アズワン品番65-7671-97
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1800アズワン品番65-7619-81
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
279税込307
1個
7日以内出荷
このSLWシリーズの低プロファイル基板対基板ソケットストリップのかん合相手: TLWシリーズの低プロファイル角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6114 765-6114 を参照してください。 TSMシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 765-6423 765-6423 を参照してください。 TSWシリーズの角型ポストヘッダ: 代表品番 ; 767-0820 767-0820 を参照してください。2.54 mm低プロファイルソケットストリップ、Tiger Buyコンタクト付き - SLWシリーズSLWシリーズの基板対基板スルーホールソケットストリップのピッチ間隔は2.54 mmです。 この基板対基板ソケットコネクタは、低プロファイル設計と3.25 mmのはんだテールを供えています。 このSLWシリーズの基板対基板ソケットコネクタのボディは、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。 この低プロファイルソケットストリップのチューニングフォークタイプのTiger Buyコンタクトはりん青銅製で、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっきバランスを備えています。 このSLWシリーズ低プロファイル基板対基板ソケットストリップを使用できる温度範囲は、-55 → +125℃です。 品番SLW-1XX-01-G-S: 1列のソケットストリップ 品番SLW-1XX-01-G-D: 2列のソケットストリップ
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:7.1A●定格電圧:550 V●シリーズ:SLW●コンタクト材質:青銅●コード番号:767-9426アズワン品番65-7483-11
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
389税込428
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備え、使用されるコンタクト素材はりん青銅です。鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 6.3 A/ ピン( 2 ピン給電) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:角型テール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:198-1573アズワン品番65-7681-01
基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
319税込351
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。6 つの接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1804アズワン品番65-7626-58
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:スルーホールマイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SLM●コード番号:200-2179アズワン品番65-7555-47
基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入 SAMTEC基板接続用ソケット 5極 2mm 1列 1セット 300個入SAMTEC
419,800税込461,780
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec mPower R シリーズのコネクタには 5 つのコンタクトがあり、Q Strip R、SEARAY、Edge Rate R などの Samtec の多数の高速データ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピースのパワー及び信号ソリューションを作成できます。電源信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:UMPT●ピッチ:2mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:225-6281アズワン品番65-7608-41
基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 56 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 56 個、定格電流はピンあたり 4.7 A です。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:56●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5820アズワン品番65-7695-16
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 8個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1306アズワン品番65-7618-53
基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。52 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9093アズワン品番65-7611-51
基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 17個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 17個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、52 コンタクトポイントの 1.27 mm Tiger クロー頑丈で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6561アズワン品番65-7692-85
基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 52 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 225個入SAMTEC
739,800税込813,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8982アズワン品番65-7701-79
基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ソケット 51 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 13個入SAMTEC
33,980税込37,378
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec ESQ-117-69-G-T は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●極数:51●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9827アズワン品番65-7686-73
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
399,800税込439,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50●コード番号:224-8256アズワン品番65-7633-69