絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目:

7,080件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1157アズワン品番65-7614-39
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 43個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(43個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1169アズワン品番65-7619-62
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
14,980税込16,478
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズ高架ソケットストリップです。コンタクト材質はりん青銅、絶縁体材質は黒ガラス繊維入りポリマーです。定格電流: 5.2a / ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:197-6568アズワン品番65-7698-30
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(22個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6514アズワン品番65-7675-98
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1788アズワン品番65-7630-43
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec ESQ-110-34-G-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格 :5.7 A/ ピン 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●シリーズ番号:要エス●コード番号:197-0032アズワン品番65-7677-71
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
419税込461
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備え、コンタクトに 0.25 μ m の金めっきが施されています。10 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1787アズワン品番65-7626-17
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 スルーホールSAMTEC
449税込494
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトに金フラッシュめっきが施されたコンタクトが付属します。10 の接点があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1794アズワン品番65-7621-38
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 1セット 5個入SAMTEC
2,898税込3,188
1セット(5個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:ストレート●シリーズ:HLE●コード番号:208-8664アズワン品番65-7690-35
基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
469税込516
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。10 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9189アズワン品番65-7606-77
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec 1.00 mm FFC ソケットストリップは 20 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:FFC コネクタ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:208-1337アズワン品番65-7613-75
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 55個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 55個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(55個)
7日以内出荷
Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 10 ピンを備えています。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2024アズワン品番65-7552-19
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。 20 ポジションで、パススルー用途に適しています。色は黒です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 縦2列又は横2列の製品を用意
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110●コード番号:196-6697アズワン品番65-7679-27
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント Tiger のアイソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1727アズワン品番65-7614-88
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 975個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(975個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-9879アズワン品番65-7687-28
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 950個入SAMTEC
329,800税込362,780
1セット(950個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(950個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:200-2096アズワン品番65-7552-27
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 85個入SAMTEC
40,980税込45,078
1セット(85個)
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性 Tiger Eye ソケットストリップです。 2 列、スルーホール、及び表面実装ソケットストリップを備え、0.25 μ m の金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.9 A の電流があります。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac 低コストめっきオプション
仕様●入数:1チューブ(85個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性フレキシブルピンカウントソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFMC●コード番号:208-9373アズワン品番65-7694-54
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 700個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(700個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-105-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1726アズワン品番65-7633-97
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 62個入SAMTEC
31,980税込35,178
1セット(62個)
7日以内出荷
Samtec SFML シリーズ高信頼性ロックソケットストリップは 10 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は、黒色の液晶ポリマーです。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 3.2 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(62個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ロック式ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●コード番号:200-2142アズワン品番65-7558-36
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9310アズワン品番65-7686-37
基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 0.635mm 4 列SAMTEC
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
仕様●極数:10●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7885アズワン品番65-7725-58
基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 1.27mm 8 列 表面実装SAMTEC
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●行数:8●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:LPAF●シリーズ番号:LPAF-40-03.5-S-08-2-K-TR●コード番号:200-0284アズワン品番65-7547-01
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
39税込43
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列のコンタクトを 1 個備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1683アズワン品番65-7631-50
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
72税込79
1個
7日以内出荷
Samtec SS シリーズは、精密機械加工されたソケットストリップで構成されています。このコンタクトシステムは、機械加工のシェルにベリリウム銅コンタクトを備えています。それは黒い G.F を持っているポリエステル絶縁材。連絡先: BeCu 動作温度範囲: -55 → +125℃ 鉛フリーはんだ付け対応:ウェーブのみ 用途: 1列最大32ポジション
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1476アズワン品番65-7677-37
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
91税込100
1個
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1609アズワン品番65-7696-78
基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 1 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
109税込120
1個
7日以内出荷
Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品には、ピンあたり定格電流 4.7 A の 1 つのコンタクトがあります。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●極数:1●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9110アズワン品番65-7607-95
基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0346アズワン品番65-7559-30
基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 0.55mm 2 列 表面実装SAMTEC
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様●行数:2●ピッチ:0.55mm●タイプ:ブレードとビーム●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:LTH●コード番号:200-0350アズワン品番65-7566-22
基板接続用ソケット SAMTEC基板接続用ソケットSAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様●基板接続用ソケット●コード番号:198-2798アズワン品番65-7556-32
基板ヘッダアクセサリー ガイドピン SAMTEC基板ヘッダアクセサリー ガイドピンSAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
SEAM シリーズ用 Samtec 独立ガイドポストですブラインドメイティング用のガイドポストです SEAM シリーズと併用
仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:シームシリーズ●コード番号:208-1524アズワン品番65-7627-85
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 14ピン●CN2:メスIDC 14ピン●シリーズ:FFSD●長さ:6インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6751アズワン品番65-7442-33
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6820アズワン品番65-7444-44
リボンケーブルアセンブリ SAMTECリボンケーブルアセンブリSAMTEC
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Samtec FFSD シリーズケーブルは、信頼性が高く高サイクル用途のためのマルチフィンガー BeCu コンタクトシステムを備えた超低プロファイル設計です。PBT 製絶縁体材質 ワイヤサポート: 30 AWG 定格電流: 2.3 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様●CN1:メスIDC 40ピン●CN2:メスIDC 40ピン●シリーズ:FFSD●長さ:3インチ●外被色:グレー●コード番号:196-6753アズワン品番65-7446-23
リボンケーブル 50芯 SAMTECリボンケーブル 50芯SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-50-D-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9986アズワン品番65-7446-17
リボンケーブル 40芯 SAMTECリボンケーブル 40芯SAMTEC
709税込780
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-40-R-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●Hi-Flex:あり●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9987アズワン品番65-7444-60
リボンケーブル 40芯 SAMTECリボンケーブル 40芯SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm FFC ジャンパには、スズめっき銅を使用する 40 の導体があります。定格温度: -30 → +80 ℃ 定格電圧: 60 V ac
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:40●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 → +80 ℃●コード番号:208-1353アズワン品番65-7432-97
リボンケーブル 30芯 SAMTECリボンケーブル 30芯SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-30-R-12.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:30●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9969アズワン品番65-7444-57
リボンケーブル 20芯 SAMTECリボンケーブル 20芯SAMTEC
509税込560
1個
7日以内出荷
Samtec FJH-20-D-02.00-4 は、FJH シリーズの柔軟性の高いケーブルジャンパです。カスタムのピン数及び長さに合わせて簡単に変更することができます。また、かん合基準及び ZIF コネクタも備えています。導体はスズめっき銅です 導体抵抗は最大 1000 W/km です 定格温度: -30 → +80 ℃
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FJH●幅:4 mm●導体ストランドタイプ:スタンダード●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:196-9985アズワン品番65-7441-24