カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- アイリスオーヤマ(1)
- ミドリ安全(1)
- MKカシヤマ(1)
- TKK(1)
- KIMBLE(1)
- 万丈(1)
- ヤマサ醤油(1)
「10-6618」の検索結果
特価

基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 28個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(28個)7日以内出荷Samtec CLT シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:197-6618アズワン品番65-7697-99