カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車純正部品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- GFORCE(1)
- Kawasaki(8)
- MANN-FILTER(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- POSH Faith(2)
- TKK(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- スズキ(1)
- テラル(3)
- ニッサン(1)
- ハーフェレ(3)
- 日野自動車(1)
「10-6611」の検索結果

イニシャルA.J.タイプ2チタン
POSH Faith¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷から4日以内出荷大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
クラッチハウジングコンプリート 10B-E6611-00
YAMAHA(ヤマハ)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷主な適合純正品番10B-E6611-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
イニシャルAJタイプ2 チタン
POSH Faith¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷大量排気マシンから単気筒マシンに至るまで、フロントフォークのセッティングは以外と厄介なものです。そこでEfficient Sportsイニシャルアジャスターを装着する事により、フロントフォークのエアー圧とバネレートを容易に変更でき、微妙で絶妙なセッティングが簡単に出来ます。
ラウンドシェルフ ダブル 本体背面ボードタイプ
アイリスオーヤマ¥33,980~税込¥37,378~1セット8日以内出荷仕様アジャスター付材質スチール色ホワイト耐荷重(kg)(底板)250、(上棚取付時トータル)200支柱間寸法(mm)440
家具用ハンドル H1565 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥1,288~税込¥1,417~1個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)32
家具用ハンドル H1525 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥4,998税込¥5,4981個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)33
家具用ハンドル H1530 106.61タイプ Dハンドル
ハーフェレ¥1,298~税込¥1,428~1個23日以内出荷ビンデージ風のトレンドデザインハンドルです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法B(mm)30
クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個21日以内出荷から26日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。 ・従来機種より消費電力20%削減を達成。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)。従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。タイプ高揚程吐出口径(mm)50設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥349,800税込¥384,7801個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
クーラントポンプ LVSS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)
テラル¥1,498,000~税込¥1,647,800~1個31日以内出荷ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。 ・日本:トップランナー規制効率。 ・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)。 ・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制。 ・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)。 ・韓国:KC 規格(効率)。 ・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)。 ・中国:GB 規格(GB18613-2012)タイプ高揚程設置方式浸漬形(非自給式)
エアフィルター
MANN-FILTER¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。高品質のMANN-FILTERエアフィルターは最新のエンジン技術の条件を満たしており、エンジンやMAFセンサー、その他の繊細な部品を保護し、きれいな空気を吸い込みます。. 最高の汚れ保持能力と汚れ分離効率、低い流動抵抗、高いしわ安定性により、全使用期間にわたって機能的な信頼性が保証されます。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアフィルター: エンジンに取り込む空気からすす・ほこり・汚染物質をしっかり除去し、エンジン本来の性能を引き出します。
G4 MULTI CHARGER
GFORCE¥5,898税込¥6,4881セット5日以内出荷はじめての充電にはコレ、シンプル&コンパクトAC充電器 LiPo/LiFe/LiHV/NiMHバッテリー対応急速AC充電器 充電電流をスライドスイッチで4段階(1A/2A/3A/4A)に切替可能 スライドスイッチとプッシュボタンのみのカンタン操作 ホビー用バッテリーの充電はコレ1台で全て解決 逆接保護、セルコンディション監視など、充実のセーフ機能を搭載 バランサーを内蔵し、リチウム系バッテリーを安全・確実に充電 動作状況を瞬時に把握できる高輝度LEDインジケーター 4タイプの充電用コネクタケーブルが付属。RCカーや電動ガン等、幅広いホビー用途に対応します。 ニッケル水素やリチウム系(LiPo、LiFe、LiHV)などRC用カー用のあらゆるバッテリーに対応。 電動ガン用バッテリーで主流のミニコネクタやBECコネクタ用の充電ケーブルも標準で付属。 充電器本体は軽量・コンパクトで持ち運びもラクラク。仕様●内容物:G4 MULTI CHARGER本体、AC電源コード、ディーンズタイプケーブル、タミヤタイプケーブル、電動ガン用ミニコネクタケーブル、電動ハンドガン用BECコネクタケーブル、日本語取扱説明書●AC入力電圧:100-240V●対応バッテリー:LiPo/LiFe/LiHV/NiMH●対応セル数●▼LiPo/LiFe/LiHV:2-4S●▼NiMH:6-8S●充電電流:1A/2A/3A/4A±10%●終了電圧●▼LiPo:4.2V±0.02V●▼LiFe:3.6V±0.02V●▼LiHV:4.35V±0.02V●最大出力:50W●サイズ:69.4×110.7×40.5mm●重量:220gアズワン品番67-6611-10
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-70-Pシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥9,298税込¥10,2281個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。