カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • トヨタ(17)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(13)
  • RS PRO(10)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • 大阪魂(7)
  • KOGI(3)
  • エスコ(2)
  • タイガークラウン(2)
  • スバル(1)
  • TKG(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • bigborn(ビッグボーン)(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • ル・クルーゼ・ジャポン(1)
  • ハクゾウメディカル(1)
  • ユーボン(1)
  • 日野自動車(1)
  • UDトラックス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-224」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 57個入

    SAMTEC
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(57個)
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8331アズワン品番65-7598-42
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入

    SAMTEC
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(86個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、10 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プ
    仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:224-7926アズワン品番65-7634-46
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 86個入

    SAMTEC
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(86個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、10 のポジションの丈夫で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050
    仕様●入数:1チューブ(86個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105●コード番号:224-7927アズワン品番65-7637-72
  • 基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 60個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 60個入

    SAMTEC
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(60個)
    7日以内出荷
    。Samtec SFM シリーズ基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、過酷な条件下での信頼性を実現するマルチフィンガーコンタクトシステムを備えた Tiger-Eye 端子を搭載しています。確実にかん合できるようにロックシステムで指定できます。極性付き 1 / 2 列マルチフィンガー BeCu コンタクトシステム、最大 100 ピン 最大 8 Gbps のパフォーマンス 最も厳しい要件向けにねじ止めオプションとはんだ付けネイルオプションを用意しています 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(60個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 105●コード番号:224-8332アズワン品番65-7635-06