カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- 梱包用品(16)
- 店舗什器・備品(16)
- メカニカル部品(9)
- 厨房用品(7)
- 測定用品(7)
- 制御機器(6)
- 卓上消耗品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(15)
- トヨタ(15)
- cotta(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- ヤマニパッケージ(5)
- MCP(5)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(4)
- RS PRO(4)
- パオック(3)
- DLAB(3)
- パックタケヤマ(3)
- エスコ(2)
- サンワサプライ(2)
- パール金属(2)
- 太陽誘電(2)
- タナカ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- ヤンマー(2)
- Igus(イグス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「105-225」の検索結果

ボールベアリング105mm225mm6321/C3
SKF(日本エスケイエフ)¥170,980税込¥188,0781個7日以内出荷SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高くなっています。内径 105 mm、外径 225 mm です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。1列 円筒形タイプの穴 スチールタイプベアリング仕様●内径:105mm●外径:225mm●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5372アズワン品番65-7893-41
ボールベアリング105mm225mm 深溝7321 BECBM
SKF(日本エスケイエフ)¥359,800税込¥395,7801個7日以内出荷SKF アングルコンタクトボールベアリングは、ベアリング軸の方向に相対的に配置される 105 mm の内部及び 225 mm の外輪軌道を備えています。つまり、このベアリングは、荷重の組み合わせ(ラジアルとアキシャルの負荷を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1 列設計 円筒穴タイプ スチール製ベアリング仕様●内径:105mm●外径:225mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:49mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:208kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:ステンレス鋼●動定格荷重:216kN●コード番号:208-0320アズワン品番65-7937-24
ガソリンフィルターL型
KIJIMA(キジマ)(53件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
ネックバルブ
ヤマト産業¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から31日以内出荷ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
ユニット什器ULシリーズ 片面バックネットK 間口1200mm (単体タイプ・キャスター付)
中日販売¥43,980税込¥48,3781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー間口(cm)123
RS PRO インジケータライト 12 V BA9s 833 mA
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷BA9s、タングステンハロゲン、MCC. 緊急スポットライトに適したMBCタングステンハロゲン電球 極めて高い照射出力が不可欠な用途に最適仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA9s定格電流 = 833 mA直径 = 9.3mm電球サイズ = T9長さ = 33 mmレンズ色 = クリア全光束 = 200 lm寿命 = 250hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カウンタ メカニカル 4 表面取付 RS PROシリーズ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:手動●リセット方法:手動●表示桁数:4●取り付けタイプ:表面実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:730mm●ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
メンズフィールドジャケット SW105
bigborn(ビッグボーン)¥6,690税込¥7,3591着6日以内出荷スタイリッシュなデザインとストレッチで動きやすい男女ペアユニフォームです。種別長袖ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)450
クレゾールレッド 指示薬 Reag. Ph Eur 105225 5G
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781個16日以内出荷アズワン品番61-0297-11危険物の類別非危険物
クレゾールレッド 指示薬 Reag. Ph Eur 105225 25G
Merck(メルクミリポア)¥68,980税込¥75,8781個16日以内出荷アズワン品番61-0297-12危険物の類別非危険物
スキージー専用保護パット「ピタッとくん」
アイプラン(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(2枚)当日出荷内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。材質フェルト
ピタッとくん ハード
KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901パック(2枚)当日出荷ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。 ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。厚さ(mm)1
グレートコーナー25kN
タナカ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷柱と桁材の接合に使用します。 ビスによる施工で25kNを超える耐力を実現しました。 ホールダウン金物を取り付けるために必要な横架材へのたて穴加工が不要です。 上下階の柱寸法が異なり、ホールダウン金物を施工できないような箇所で施工できます。(※上下階の柱の両引きや偏芯座金付ボルトが施工できない箇所に使用できます。) 他コーナー金物(フックコーナー、シナーコーナー、オメガコーナー15kNU、オメガコーナー20kN用)と柱側施工ビスを統一したことによって施工現場での監理をしやすくなりました。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-65(100本)TB-101(80本)材質SGH400寸法(mm)53×225×105×3.2(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー
サンワサプライ¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷仕様●外部入力数/6.3mm:2●トーン信号:32.768kHzF●不要輻射:2.5μW以下種別拡声器型式単一指向性ダイナミックマイク(ワイヤレスマイク)質量(g)3500(ワイヤレスマイク部:190)奥行(mm)113電源AC電源(12V/2A)、電池駆動(単三乾電池×6本使用)最大出力(W)20(10+10)周波数(kHz)±30(基準偏移)、±35(最大偏移)対応機種iPad 10.2インチ 第7世代(2019)、iPad 10.2インチ 第8世代(2020)、iPad 12.9インチ Pro(2017)、iPad Air 第3世代(2019)、iPad mini 第5世代(2019)、iPad Pro 10.5インチ(2017)、Surface Pro(2017)、機能アンプ内蔵、外部入力ジャック搭載、拡声、1/4インチ三脚カメラネジ対応周波数特性スピーカー:180~15000Hz電波形式F3E寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ型フルレンジ スピーカーシステム(防磁設計)マイク/スピーカーあり/ありサイズ(mm)スピーカー:口径36×H240(ワイヤレスマイク部)送信周波数(MHz)806.125~809.750インピーダンス(Ω)8(スピーカー)、220(ワイヤレスマイク部)アンテナ方式内蔵アンテナ音圧感度(dB)-76±3寸法(高さ)(mm)152バッグ寸法(mm)外寸:W320×D220×HD225、内寸:W280×D130×H130(メインルーム)、W280×D35×H130(マイク・アダプタ用)、W175×D45×H195(上蓋ポケット大)、W105×D45×H195(上蓋ポケット小)周波数安定度20ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10(空中線)