カテゴリ

  • 電気材料(683)
  • 制御機器(283)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(731)
  • SMC(17,133)
  • エスコ(12,199)
  • 大阪魂(10,128)
  • RS PRO(5,793)
  • TRUSCO(2,136)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,858)
  • Panasonic(パナソニック)(1,678)
  • アズワン(1,381)
  • 廣杉計器(1,323)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,193)
  • コガネイ(1,157)
  • Festo(1,145)
  • マルゼン[厨房機器](1,066)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(987)
  • 三木プーリ(986)
  • イマオコーポレーション(921)
  • VISHAY(907)
  • New-Era(ニューエラー)(885)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm」の検索結果

968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入 SAMTECFPC/FFC コネクタ 10極 1mm 1袋 10個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035アズワン品番65-7604-63
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
999税込1,099
1個
7日以内出荷
Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1419アズワン品番65-7605-79
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
379税込417
1個
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
229税込252
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1749アズワン品番65-7564-20
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
349税込384
1個
7日以内出荷
Samtec TLW シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2823アズワン品番65-7678-94
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3444アズワン品番65-7612-71
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6809アズワン品番65-7702-10
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-110-05-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5537アズワン品番65-7788-30
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6805アズワン品番65-7676-74
端子ストリップ 10極 2mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 1列SAMTEC
329税込362
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3463アズワン品番65-7625-85
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
339税込373
1個
7日以内出荷
Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929アズワン品番65-7677-69
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-08-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5547アズワン品番65-7788-99
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
549税込604
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6538アズワン品番65-7683-34
端子ストリップ 10極 0.8mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 0.8mm 2列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 75 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1244アズワン品番65-7571-76
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-18-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6646アズワン品番65-7706-56
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-25-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6661アズワン品番65-7680-21
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
729税込802
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6589アズワン品番65-7702-84
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
409税込450
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-105-04-F-DH は、マイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9930アズワン品番65-7676-97
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
159税込175
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-08-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6635アズワン品番65-7703-94
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1737アズワン品番65-7545-72
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
仕様●シリーズ:TSW-110-23-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5559アズワン品番65-7788-62
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
239税込263
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1740アズワン品番65-7565-48
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-109-06-T-S●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6761アズワン品番65-7685-99
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1736アズワン品番65-7551-70
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
179税込197
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-23-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6653アズワン品番65-7679-97
端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC端子ストリップ 10極 2mm 2列SAMTEC
259税込285
1個
7日以内出荷
Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.0mm 2列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2915アズワン品番65-7671-13
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 50極 1.27mm 10列SAMTEC
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651アズワン品番65-7658-95
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
299税込329
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-15-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6642アズワン品番65-7681-52
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1748アズワン品番65-7566-81
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1741アズワン品番65-7555-57
ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTECピンヘッダ 400極 1.27mm 10列SAMTEC
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635アズワン品番65-7598-17
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
759税込835
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:BDL-105-G-F●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-0680アズワン品番65-7697-79
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
209税込230
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-105-23-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6655アズワン品番65-7704-14
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 1列SAMTEC
189税込208
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、10 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 2.54mm 2列SAMTEC
149税込164
1個
7日以内出荷
Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 10 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
...