カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • 日東工器(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「113l-pc」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ESQ-113-12-L-D は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
    仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-0034アズワン品番65-7679-26
hh11113特集