カテゴリ
- メカニカル部品(255)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(171)
- 配管・水廻り設備部材(127)
- 作業服(126)
- 機構部品(116)
- バイク部品(113)
- 安全標識(86)
- バイク純正部品(81)
- 物流用品(80)
- 切削工具(78)
- 作業工具(56)
- 制御機器(53)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 保管用品(50)
- 自動車純正部品(49)
- 電気材料(42)
- 科学研究・開発用品(33)
- 医療(33)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 測定用品(22)
- 建材・エクステリア(20)
- 自動車補修部品(18)
- 家電(16)
- オフィス家具(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 厨房用品(13)
- 建築金物(12)
- 農業機械(12)
- 電動工具(12)
- パソコン/周辺機器(11)
- 介護用品(9)
- トラック純正部品(8)
- 清掃用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 空圧工具(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 住設機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 研磨材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 防犯用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- EKチェーン(100)
- Festo(51)
- MAZDA(マツダ)(20)
- NB(日本ベアリング)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(74)
- RS PRO(27)
- SAMTEC(53)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(84)
- SMC(124)
- オザック精工(50)
- コンドーテック(31)
- セイキ製作所(45)
- タカノ(19)
- トヨタ(22)
- ホンダ(72)
- 住商モンブラン(22)
- 東栄管機(23)
- 浅香工業(30)
- 空調服(30)
- ブランドをもっと見る

112L 2ドア冷凍冷蔵庫
MAXZEN¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷★ コンパクトながらも大容量。・冷凍室 25L。ドアポケット付きなので必要な食品が整理しやすい。・冷蔵室 87L。3段冷蔵室&フリーケース付きでかさばる食品をたっぷり収納。★ たっぷり入る冷蔵室。高さ調節ができる仕切り棚つきなので背の高い容器も収納可能。かさばる果物や野菜の収納におすすめ 透明で中が見やすいフリーケースつき。★ 整理しやすいドアポケット。2Lのペットボトルや牛乳など高さがある飲み物の収納に便利な冷蔵室ポケット。★ 温度調節ダイヤル。内容量に合わせて冷蔵庫と冷凍室の冷却温度を段階調節できます。★ ポケット付き冷凍室。コンパクトながらもしっかり収まる25L。ポケット付きで食品が仕分けやすい。・製氷皿付き。一度で氷を10個つくれるので冷たいドリンクがいつでも楽しめます。★ 耐熱仕様の天面。耐熱温度100℃の天面で電子レンジなどすっきり収納。★ 調節脚。本体が水平になるよう高さを調節できます。★ LED庫内灯。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり食品が見やすくなります。付属品製氷皿幅(mm)470質量(kg)29高さ(mm)1045奥行(mm)498定格電圧(V)100コード長さ(m)電源:約1.8定格周波数(Hz)50/60天板耐荷重(kg)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用環境周辺温度:5~35℃、周辺湿度:20~80%(結露なきこと)保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)55冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応扉枚数(枚)2年間消費電力量(kWh/年)222定格内容積(L)112
2ドア冷凍冷蔵庫 112L
A-Stage¥35,980税込¥39,5781台4日以内出荷単身用やセカンド冷蔵庫に最適!スリムな112L。 左右ドア開きに対応(ドア付替え方式)。 使い方が広がる!庫内棚の高さ調節可能。 約25Lの冷凍室、ドアポケット付き。 庫内温度調節が可能。 静音設計、ノンフロンR600a採用。付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚:大(冷蔵室用)×2、仕切り棚:小(冷蔵室用)、 ポケット:大(冷蔵室用)、ポケット:小(冷蔵室用)×2、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、 清掃棒質量(kg)約26容量(L)112間口(mm)470電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)55天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×498×1045騒音値(dB)約27冷却方式直冷式冷媒ノンフロンR600a年間消費電力量(kWh/年)214![床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38415397-230614-02.jpg)
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L
ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]¥829~税込¥912~1個3日以内出荷専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付材質アルミ製寸法(mm)53×53穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
チエーン ドライブ EK525ZX-112L 92057-0203
Kawasaki¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷主な適合純正品番92057-0203代表車種ZR1000DAF主な適合車種(カワサキ)ZX1000WKF
ガス検知管 112L エタノール 112シリーズ
ガステック¥10,980~税込¥12,078~1箱11日以内出荷から18日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。直読式だから個人差がなく正確です。1ストローク(100mL)30~240秒で濃度測定が終わります。仕様検知管名:112L エタノール●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:50~2000ppm●標準吸引回数(n):1●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。対象ガスエタノール
ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-112L4)
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷接続口径(2) 1/4ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(1) 電流形DC0~20mA (シンクタイプ)モニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
検知管
ガステック(17件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(10本)当日出荷から23日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
トグルダウンクランプ112-L
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
オートヒンジ 100シリーズ 112型
日東工器(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1組当日出荷から4日以内出荷丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)付属品取付ネジ適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)30以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下
トーションばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281パック(2個)当日出荷円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。ばねの種類トーションばね
DT Z軸ステージ 40×140
中央精機¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。種類Zステージ感度0.1mmクランプレバー式目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)19.6RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向Z軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm



ブルゾン 兼用 長袖
住商モンブラン¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。下衣は住商モンブラン RS7711がペアです。混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ポプリン袖丈長袖
ノンシールチェーン 420 スチール
EKチェーン(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から6日以内出荷EK420サイズ ノンシールチェーン EK420 スチールタイプ 石川県加賀市に工場を持つ、車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。 長年皆様に愛用されている本製品は、必要なリンク数で購入でき、コストパフォーマンスを優先する「~80ccまで」のバイクに最適な商品です。 製品の取扱について注意を必ずご一読の上、購入、使用ください。色スチール継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~80cc
トグルフッククランプS311-L
ナベヤ¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品フックキャッチ材質311:SM490、S311:SUS304表面処理311:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質111-L:SM490、S111-L:SUS304表面処理111-L:亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
トグルダウンクランプ111-L
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211-L
ナベヤ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。付属品クランピングスクリュー材質SM490表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用紙 写真用紙(高光沢・厚手)
コクヨ(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20枚)当日出荷から翌々日出荷高画質写真を鮮明に再現/印画紙原紙を使用した上質な仕上がり。美しい光沢と高い白色度で思い出の写真をクリアに再現します。しっかりとした厚手タイプ/紙厚0.29mmのしっかりとした厚みのある高光沢写真用紙。大切な写真を長く保存したい方におすすめです。紙厚(g/m2)290紙質高光沢坪量(g/m2)290印刷方式片面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112L ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38415397-230614-02.jpg)