カテゴリ

  • 電気材料(236)
  • 制御機器(86)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(321)
  • Igus(イグス)(389)
  • KHK(小原歯車工業)(323)
  • NACHI(不二越)(303)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(689)
  • OSG(オーエスジー)(401)
  • RS PRO(1,347)
  • SMC(655)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(353)
  • TRUSCO(668)
  • WURTH ELEKTRONIK(452)
  • アズワン(331)
  • イマオコーポレーション(480)
  • エスコ(2,126)
  • ホンダ(412)
  • 三木プーリ(964)
  • 大阪魂(6,180)
  • 廣杉計器(695)
  • 水本機械製作所(359)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14mm」の検索結果

322件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥689税込¥758
    1個
    6日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1478アズワン品番65-7627-43
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1764アズワン品番65-7556-52
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1762アズワン品番65-7556-81
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 1列

    SAMTEC
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2902アズワン品番65-7678-17
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥599税込¥659
    1個
    欠品中
    。Samtec FTSH シリーズは、14 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1476アズワン品番65-7622-83
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥329税込¥362
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-14-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6715アズワン品番65-7704-22
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-07-SM-D-LL●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6710アズワン品番65-7690-94
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥359~税込¥395~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 14極 1.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTMH●ピッチ:1.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0042アズワン品番65-7679-57
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-23-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6726アズワン品番65-7704-19
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-107-26-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6729アズワン品番65-7707-55
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1767アズワン品番65-7550-52
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-05-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6703アズワン品番65-7690-93
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、28 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-114-08-T-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5611アズワン品番65-7787-85
  • 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3513アズワン品番65-7602-29
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1763アズワン品番65-7558-82
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-22-G-D-RA●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6724アズワン品番65-7682-93
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥179税込¥197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-15-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6718アズワン品番65-7682-52
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥199~税込¥219~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥169~税込¥186~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TLW シリーズヘッダは、14 個のコンタクトピン付き 2.54 mm 低プロファイル Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TLW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2825アズワン品番65-7672-04
  • ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥669税込¥736
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0018アズワン品番65-7679-30
  • 端子ストリップ 14極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 14極 2mm 2列

    SAMTEC
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3453アズワン品番65-7600-89
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥269税込¥296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-107-15-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6717アズワン品番65-7707-30
  • ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2885アズワン品番65-7671-11
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-05-G-S●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6704アズワン品番65-7688-69
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥249税込¥274
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-107-23-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6727アズワン品番65-7689-56
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥159税込¥175
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1766アズワン品番65-7557-19
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥199税込¥219
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 14 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1759アズワン品番65-7564-55
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥239税込¥263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-107-17-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6721アズワン品番65-7688-19
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥189~税込¥208~
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、14 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダには、14 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )のスルーホールがあります。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 14 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
    仕様●シリーズ:TLW-107-06-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6000アズワン品番65-7703-48
  • 基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 560 極 1.27mm 14 列

    SAMTEC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 基板用ソケットは 560 ポジションです。ポジション数: 560 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 14 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
    仕様●極数:560●行数:14●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0668アズワン品番65-7627-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列

    SAMTEC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    ¥159~税込¥175~
    1個
    7日以内出荷
    Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
  • 基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    ¥469税込¥516
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936アズワン品番65-7683-84
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0480アズワン品番65-7564-18
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0467アズワン品番65-7548-42
  • 基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 28 極 2mm 14 列 スルーホール

    SAMTEC
    ¥959税込¥1,055
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:28●行数:14●ピッチ:2mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:200-0469アズワン品番65-7560-90
  • ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC

    ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入

    SAMTEC
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec T2M シリーズ高信頼性ケーブルヘッダは、1 列あたり 7 ポジション、リードスタイルは 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:T2M●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1862アズワン品番65-7653-87