ピンヘッダ 14極 2.0mm 2列
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
Samtec TMM シリーズヘッダは、14 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
- 仕様
- ●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2885
- アズワン品番
- 65-7671-11
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



























