カテゴリ

  • 電気材料(406)
  • 制御機器(127)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(6)
  • SMC(774)
  • WEIDMULLER(183)
  • エスコ(57)
  • CKD(43)
  • ARCOL(OHMITE)(43)
  • 日本モレックス(molex)(35)
  • 福井クラフト(30)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • アズワン(26)
  • サンコー(三甲)(26)
  • EBM(江部松商事)(26)
  • TRUSCO(22)
  • セキスイ(21)
  • TKG(19)
  • FACOM(17)
  • キングジム(16)
  • cotta(16)
  • RS PRO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「227MM」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入 SAMTECZIF IC DIPソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 5個入SAMTEC
2,398税込2,638
1袋(5個)
6日以内出荷
Samtec ICF シリーズ 2.54 mm SMT ねじマシン DIP ソケットの列間隔は 16 ポジションです。スズめっきが施され、テールアウトリードスタイルです。2 列設計 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:3mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:ストレート●シリーズ:ICF●コード番号:227-1408アズワン品番65-7635-61
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
6日以内出荷
Samtec SMM シリーズ 2.54 mm Tiger のクロー型 SMT ソケットは、1 列に 4 ピンあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択可能な金めっきとつや消しスズテールを備えています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-104-S-DV-P-TR●コード番号:227-1790アズワン品番65-7651-85
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入 SAMTECHSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1377アズワン品番65-7596-38
ピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6607アズワン品番65-7698-27
ピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTECピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(41個)
7日以内出荷
Samtec FTSH シリーズヘッダは、22 のコンタクトピンのある 1.27 mm のマイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6606アズワン品番65-7675-31
基板接続用ピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1セット 41個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 22極 1.27mm 2列 1セット 41個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(41個)
7日以内出荷
高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 22 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります
仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8138アズワン品番65-7598-37
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0787アズワン品番65-7630-35
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
689税込758
1個
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
仕様●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0789アズワン品番65-7693-32
基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 22 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 40個入SAMTEC
24,980税込27,478
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●極数:22●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0788アズワン品番65-7623-23
ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598アズワン品番65-7693-18
ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 225個入SAMTEC
759,800税込835,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、8 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:横型●コード番号:227-1626アズワン品番65-7658-40
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、14 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2682アズワン品番65-7521-26
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9234アズワン品番65-7701-29
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 6列 1セット 225個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:6●接続方向:ストレート●コード番号:224-8271アズワン品番65-7662-40
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オスSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1140アズワン品番65-7573-28
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オスSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138アズワン品番65-7617-61
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オスSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1142アズワン品番65-7606-37
基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 225個入SAMTEC
979,800税込1,077,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8308アズワン品番65-7637-26
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オスSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1136アズワン品番65-7568-99
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 1セット 225個入SAMTEC
869,800税込956,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2010アズワン品番65-7565-52
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オスSAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1132アズワン品番65-7609-43
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 225個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●コード番号:224-8275アズワン品番65-7590-60
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1袋 2個入SAMTEC
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1134アズワン品番65-7657-25
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8278アズワン品番65-7611-03
基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 200極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
799,800税込879,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8277アズワン品番65-7649-76
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 225個入SAMTEC
929,800税込1,022,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8294アズワン品番65-7596-09
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス 1セット 175個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(175個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1137アズワン品番65-7603-05
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 5 ピンで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テ
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1130アズワン品番65-7569-25
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1133アズワン品番65-7619-26
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 10極 2列 オス 1セット 175個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 5 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション ポリアミドフィルムパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:10●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1139アズワン品番65-7618-39
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 16極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 8 ピン、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:16●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1141アズワン品番65-7658-91
基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 26極 2列 オス 1セット 150個入SAMTEC
139,800税込153,780
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:26●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1135アズワン品番65-7635-63
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
ヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。ピン全体につや消しスズが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●コード番号:227-2029アズワン品番65-7603-18
ヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1964アズワン品番65-7608-23
ヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
59,980税込65,978
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●コード番号:227-2028アズワン品番65-7604-26
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
ヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入 SAMTECヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 200個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列あたり 10 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージン
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1422アズワン品番65-7606-98
...