カテゴリ

  • 電気材料(1,216)
  • 制御機器(283)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(157)
  • 大阪魂(1,249)
  • SMC(1,146)
  • エスコ(1,065)
  • KANA(片山チエン)(862)
  • Igus(イグス)(427)
  • TRUSCO(350)
  • UNION(ユニオン)(342)
  • RS PRO(337)
  • オカムラ(岡村製作所)(307)
  • ハンマーキャスター(253)
  • 清水製作所[継手](218)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(212)
  • NTN(エヌティーエヌ)(211)
  • 三木プーリ(209)
  • NSK(日本精工)(201)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(199)
  • 水本機械製作所(189)
  • イマオコーポレーション(188)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「27mm」の検索結果

1,499件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1209アズワン品番65-7684-69
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
7,798税込8,578
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1190アズワン品番65-7614-34
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9164アズワン品番65-7606-72
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
6,798税込7,478
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1207アズワン品番65-7617-50
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズは、表面実装 SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。絶縁材:黒 LCP 定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSW●コード番号:198-1632アズワン品番65-7677-56
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
15,980税込17,578
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-6600アズワン品番65-7699-39
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec ESQ-108-33-T-D は ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9818アズワン品番65-7692-06
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
4,598税込5,058
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6729アズワン品番65-7669-44
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
12,980税込14,278
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec SMH シリーズ水平表面実装ソケットストリップは、8 ピンコネクタです。ピッチは 2.54 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2199アズワン品番65-7554-64
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1196アズワン品番65-7701-66
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1205アズワン品番65-7689-41
HSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 27個入 SAMTECHSEC8 0.8mmピッチ 620極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 27個入SAMTEC
46,980税込51,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(27個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:620●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6754アズワン品番65-7702-88
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:200-2197アズワン品番65-7565-39
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
8,798税込9,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1192アズワン品番65-7631-70
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9173アズワン品番65-7610-93
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
9,998税込10,998
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec ESQ-10823-23-G-S は、ESQ シリーズ高架ソケットです。PC/104 機器向けの標準 / 低挿入力コンタクトです。端子は 0.635 mm 角型テールです。コンタクトは、りん青銅製です。電流定格は 5.7 A/ ピンです 標準の力は 125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数: 100、10 μ インチ( 0.25 μ m ) Au
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9816アズワン品番65-7683-50
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-9813アズワン品番65-7671-41
基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec HTST シリーズ高温度シュラウド Terminal ストリップです。Terminal Material難燃性等級は UL94V-0 です極性化ノッチ 定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6760アズワン品番65-7702-86
SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTECSAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 27個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1464アズワン品番65-7674-26
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
13,980税込15,378
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec ESW シリーズは、16 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESW●コード番号:196-6584アズワン品番65-7685-64
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 27個入SAMTEC
5,998税込6,598
1セット(27個)
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1202アズワン品番65-7618-31
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス 1セット 10個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec EHT-120-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0027アズワン品番65-7679-52
ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入 SAMTECピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 27個入SAMTEC
48,980税込53,878
1セット(27個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(27個入り)●シリーズ:FTE●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1394アズワン品番65-7629-81
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-TH SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-THSAMTEC
839税込923
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オスRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列SAMTEC
669税込736
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0018アズワン品番65-7679-30
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
369税込406
1個
7日以内出荷
かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズSamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907アズワン品番65-7588-02
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
379税込417
1個
欠品中
Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SMSAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RA SAMTECSamtec 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SHF-105-01-L-D-RASAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 FTSH-125-01-L-DVSAMTEC
789税込868
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 50●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 FTSH-113-01-L-DVSAMTEC
459税込505
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 26●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●FTSHシリーズSMT端子ストリップのかん合相手 : FFSDシリーズIDCケーブルアセンブリ、代表品番 ; 159-880 159-880 を参照してください。 CLPシリーズマイクロソケットストリップ、代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照してください。 FLEシリーズソケットストリップ、代表品番 ; 766-8959 766-8959 を参照してください。. 表面実装マイクロヘッダ - FTSHシリーズ. FTSHシリーズSMTマイクロヘッダは1.27 mmのピッチ間隔と金めっきコンタクトを備えています。 このFTSHシリーズ1.27 mmピッチSMTマイクロ端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップ又はIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 FTS-105-01-L-DSAMTEC
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 10●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTSH-110-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTSH-110-01-L-DVSAMTEC
389税込428
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●定格電圧 : 280 V ac●オス/メス : オスRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 FTS-120-01-L-DSAMTEC
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 40●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : 表面実装●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTS-110-01-L-DSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.75A●テールピン長 : 2.29mm●対応ピン長 : 3.05mm●スルーホール取り付けマイクロ低プロファイル端子ストリップ - FTSシリーズ. SamtecのFTSシリーズのヘッダは、1.27 mmピッチスルーホールマイクロ低プロファイル端子ストリップで、ボディ全高は1.27 mmです。 このFTSシリーズのマイクロ低プロファイル端子ストリップ製品は、適切なソケットストリップかIDCケーブルアセンブリとかん合できます。. 0.25 μmの金めっき付きコンタクト、すずめっきテール 定格電流1.75 A @ 80 ℃ 動作温度-55 → 125 ℃. FTS-xxx- 01 -x-xxはポスト長3.05 mmで、FFSDシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 159-880 159-880 を参照FTS-xxx- 03 -x-xx はポスト長1.65 mmで、CLPシリーズのIDCケーブルアセンブリとかん合。代表品番 ; 481-4695 481-4695 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
...