曜日別特売

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 27個入

基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 27個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9164
アズワン品番
65-7606-72
内容量
1セット(27個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66082539SSW-108-02-G-T-RA
22,100
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする