カテゴリ

  • 電気材料(3,589)
  • 制御機器(1,142)
  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(711)
  • エスコ(11,260)
  • RS PRO(8,239)
  • 大阪魂(7,412)
  • SMC(6,242)
  • 三木プーリ(5,775)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,123)
  • WURTH ELEKTRONIK(2,731)
  • TRUSCO(2,444)
  • IKO(日本トムソン)(1,814)
  • 日本モレックス(molex)(1,700)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1,668)
  • ホンダ(1,473)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,271)
  • アズワン(1,234)
  • フエニックス・コンタクト(1,191)
  • ノーブランド(1,143)
  • Panasonic(パナソニック)(1,124)
  • NSK(日本精工)(1,042)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(350)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2MM」の検索結果

関連キーワード
4,741件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0483アズワン品番65-7562-31
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0485アズワン品番65-7559-41
  • ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
    仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9970アズワン品番65-7544-10
  • ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    。1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91
  • ピンヘッダ 2.0mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2.0mm 1列

    SAMTEC
    199税込219
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MMT シリーズは、水平表面実装 Terminal です。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。用途: 1列 / 2列最大72ピン コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト
    仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0455アズワン品番65-7557-65
  • ピンヘッダ 2mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2mm 1列

    SAMTEC
    63税込69
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec TW シリーズは、スルーホール 0.020 インチ角形ポスト Terminal ストリップです。 1 列、2 列、及び 3 列オプションがあり、ストレート又はライトアングルピンをポスト高とボディ位置に各種取り揃えています。コンタクトシステム: 0.020インチ(0.50 mm)角型ポスト 縦向き ピッチ: 2.00 mm ( .0787 インチ) 特長: FleXYZは、3軸、最大6列幅、300ピンのすべてのモデルで設計の柔軟性を向上
    仕様●シリーズ:TW●ピッチ:2mm●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:199-9969アズワン品番65-7543-76
  • 端子ストリップ 6極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 6極 2mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3435アズワン品番65-7621-21
  • 端子ストリップ 30極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 30極 2mm 2列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3452アズワン品番65-7599-19
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3451アズワン品番65-7627-56
  • ピンヘッダ 50極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 50極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
    仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942アズワン品番65-7682-95
  • 端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3444アズワン品番65-7612-71
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0354アズワン品番65-7559-84
  • ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 30極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、30 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2905アズワン品番65-7672-41
  • ピンヘッダ 2極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 2極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップで、2 コンタクトピンを備えています。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2828アズワン品番65-7567-54
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1671アズワン品番65-7551-76
  • 端子ストリップ 40極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 40極 2mm 2列

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3472アズワン品番65-7610-44
  • ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、16 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2893アズワン品番65-7679-22
  • ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、12 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2884アズワン品番65-7679-79
  • 端子ストリップ 10極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 10極 2mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
  • ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMMH シリーズヘッダは、10 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2915アズワン品番65-7671-13
  • 端子ストリップ 18極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 18極 2mm 2列

    SAMTEC
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:18●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3460アズワン品番65-7607-72
  • ピンヘッダ 8極 2mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2mm 2列

    SAMTEC
    239税込263
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2。列間隔 - かん合部 0.079 インチ( 2.00 mm )
    仕様●シリーズ:TMMH-104-01-L-DV-A●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6019アズワン品番65-7691-12
  • ピンヘッダ 40極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 40極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMMH シリーズヘッダは、40 コンタクトピンの 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 →
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2922アズワン品番65-7676-76
  • 端子ストリップ 12極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 12極 2mm 2列

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3450アズワン品番65-7606-18
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
    仕様●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1669アズワン品番65-7698-34
  • 基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列

    SAMTEC
    749税込824
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:LTMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0352アズワン品番65-7552-54
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2859アズワン品番65-7678-61
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2850アズワン品番65-7678-06
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3496アズワン品番65-7633-02
  • 端子ストリップ 30極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 30極 2mm 2列

    SAMTEC
    569税込626
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3469アズワン品番65-7608-31
  • ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMMH シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2912アズワン品番65-7676-44
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3517アズワン品番65-7617-98
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2842アズワン品番65-7671-93
  • ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMMH シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピン付き 2 mm フレキシブル表面実装 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2913アズワン品番65-7670-28
  • ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    109税込120
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、6 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2853アズワン品番65-7671-56
  • ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 4極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    79税込87
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、4 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2836アズワン品番65-7670-97
  • 端子ストリップ 100極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 100極 2mm 2列

    SAMTEC
    809税込890
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3488アズワン品番65-7621-02
...