カテゴリ
- 制御機器(121)
- 電気材料(12)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(456)
- 大阪魂(7,392)
- エスコ(5,783)
- TRUSCO(1,751)
- RS PRO(1,525)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,051)
- ノーブランド(1,013)
- 水本機械製作所(791)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(774)
- omron(オムロン)(717)
- PISCO(ピスコ)(664)
- Panasonic(パナソニック)(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(626)
- 光(597)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(586)
- サンワサプライ(551)
- LAMP(スガツネ工業)(529)
- 京セラ(506)
- コガネイ(490)
- 三菱マテリアル(477)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)
「2MM」の検索結果

PCIE Samtec 1mmピッチ 98極 2列 ストレート エッジマウント メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(10個)7日以内出荷仕様PCIEシリーズPCIExpressカードソケット.Samtec社によるこのPCIEシリーズのPCIExpressソケットは、公称挿入深度8.0mmの1.60mmカードに対応しています。このPCIEシリーズのPCIExpressソケット製品は、コンタクトに金フラッシュめっき、基板テールにすずめっきが施されています。このPCIEシリーズスルーホールRAPCIExpressソケットは、基板からの高さ9.45mm、幅18.85mmです。このPCIEシリーズスルーホール垂直PCIExpressソケットは、基板からの高さ11.0mm、幅8.6mmです。このPCIEシリーズエッジ取り付けPCIExpressソケットの基板拡張部の長さは11.05mm、幅は8.41mmです。PCIEシリーズに属するこのスルーホール垂直及び水平タイプのPCIExpressソケットは、ポスト長2.31mm、ピッチ間隔2.0mmの4列千鳥配列です。このPCIEシリーズに属するエッジ取り付けタイプのPCIExpressソケットは、ポスト長4.5mmです。取付方式エッジマウントピッチ(mm)1シリーズPCIE端子種別はんだ行数2材質(コンタクト)リン酸銅動作温度(℃)-55コンタクト数98RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
Samtec ピンヘッダ Flex Stack TWシリーズ
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷仕様シリーズ:Flex Stack TWピッチ:2mmコンタクト数:14行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:ボードスタッカ定格電流:3ARoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット MPSC シリーズ
SAMTEC¥909税込¥1,0001個7日以内出荷仕様コンタクト数:26行数:4ピッチ:2mmタイプ:基板対基板取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:41.7A定格電圧:300 V ac、424 V dcシリーズ:MPSCコンタクト材質:銅合金MPTCシリーズソケットのかん合については、代表品番 ; 767-7001 767-7001 を参照してください。. 2 mm 25 A信号 / 電力システム - MPSCシステム. このMPSCシリーズの2 mmピッチ25 A信号 / 電力コンボシステムハイブリッドソケットバックプレーンストリップのコンタクト部分には0.25 μmの金めっき、基板テールにはつや消しすずめっきが施されています。 この製品は、垂直構成のみとなります。. 絶縁物材質: 黒色LCP 動作温度範囲: -55 → 105 ℃. MPSC-xx-xx- 01 -7.70-01-L-V: 1.57 mm厚さの基板に最適 MPSC-xx-xx- 02 -7.70-01-L-V: 2.36 mm厚さの基板に最適RoHS指令(10物質対応)対応