カテゴリ
- 電気材料(116)
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(714)
- コノエ(175)
- ホンダ(76)
- SMC(56)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- セコ・ツールズ・ジャパン(34)
- トライメイト(28)
- サンドビック(22)
- 光興業(19)
- ニッサン(15)
- エスコ(13)
- ADVANTEC(12)
- 三菱ふそう(12)
- omron(オムロン)(11)
- ラムマウント(10)
- イスカル(9)
- 富士電機(9)
- 日恵製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「4tr」の検索結果
特価

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 LSHM-150-04.0-L-DV-A-N-K-TR
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 100●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 8極 4.0mm 1列 IP5-08-05.0-L-S-1-TR
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ: IP5●ピッチ: 4.0mm●極数: 8●行数: 1●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.3A●定格電圧: 最大 200.0 V●Samtec IP5シリーズ4.00 mm 50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップ. IP5シリーズ50Ω高絶縁基板対基板、電線対基板RFプラグストリップは、4.00 mmのコンタクトピッチ、10 mmのBTBスタック高です。 このIP5 4.00 mm RFプラグストリップは、最大9.5 GHz、19 Gbit/sの性能を有するIsoRate高絶縁相互接続システムの一部です。 IsoRate相互接続システムは頑丈なエッジレートコンタクトを備え、従来の旋削加工RFコンタクトより低コストで高絶縁を実現できます。 IP5シリーズ高絶縁RFプラグコネクタには、1列あたり最大8ジャックの1列及び2列構成を用意しています。 品番末尾が「L-TR」は、ケーブルラッチ付きのIP5電線対基板RFプラグストリップです。 このIP5 4.00 mm RFプラグコネクタは、IJ5 RFジャックコネクタ(基板対基板用途の場合) / IJ5C高絶縁RFケーブルアセンブリ(電線対基板用途の場合)とかん合します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(425個)7日以内出荷Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
基板接続用ソケット 26 極 0.8mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec ERF8-013-05.0-L-DV-L-K-TR は、ERF8 シリーズの堅牢な高速ソケットです。シングルエンド又は差動ペアの信号ルーティングを備えています。また、56 Gbps PAM4 の性能も備えています。絶縁材:黒 LCP コンタクト材質: BeCu 定格電流 :2.2 A/ ピン仕様●極数:26●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:197-0111アズワン品番65-7679-56
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec ERM8-040-05.0-L-DV-TR は、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0113アズワン品番65-7692-25
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1605アズワン品番65-7615-87
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-06.5-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1607アズワン品番65-7614-26
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-40-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1601アズワン品番65-7656-55
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:200●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-50-05.0-S-04-2-A-K-TR●コード番号:227-1611アズワン品番65-7618-03
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(100個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9120アズワン品番65-7692-40
ヘッダ 6極 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷。Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1994アズワン品番65-7658-17
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥989税込¥1,0881セット(2個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 20 ポジションコネクタ。ポジション数 20 ピッチ: 0.016 インチ( 0.40 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5838アズワン品番65-7695-05
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥859税込¥9451セット(2個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 30 ポジションコネクタ。行数 2。取り付けタイプ:表面実装 ピックアンドプレース機能 コンタクト仕上げ:金めっき コンタクト仕上げ厚: 10.0 μ in (0.25 μ m)仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5841アズワン品番65-7687-76
基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(850個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.4mm 2列 1セット 1025個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1025個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1025個入り)●シリーズ:ST4-10-1.50-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5837アズワン品番65-7682-35
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1621アズワン品番65-7640-57
ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 30 ピン、4 列の製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:垂直●コード番号:227-1631アズワン品番65-7612-53
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入
SAMTEC¥489,800税込¥538,7801セット(175個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ソケットです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:ピンフィールドアレイを開きます●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20 です●コード番号:224-8212アズワン品番65-7599-84
ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1647アズワン品番65-7618-91
ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1623アズワン品番65-7604-27
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列
SAMTEC¥739税込¥8131個7日以内出荷仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9943アズワン品番65-7510-86
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec Tems シリーズヘッダは、60 コンタクトピンの 0.8 mm Tiger Eye スリムマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.9 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2653アズワン品番65-7676-67
ヘッダ 6極 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥32,980税込¥36,2781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1993アズワン品番65-7612-97
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列
SAMTEC¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992アズワン品番65-7552-26
ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1631アズワン品番65-7564-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1950アズワン品番65-7558-58
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 325個入
SAMTEC¥739,800税込¥813,7801セット(325個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8279アズワン品番65-7619-51
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 400個入
SAMTEC¥669,800税込¥736,7801セット(400個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 10 ピン、4 列です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1619アズワン品番65-7614-29
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1460アズワン品番65-7617-54
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入
SAMTEC¥449,800税込¥494,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8285アズワン品番65-7594-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入
SAMTEC¥669,800税込¥736,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8267アズワン品番65-7645-62
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 5個入
SAMTEC¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6056アズワン品番65-7683-36
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 150個入
SAMTEC¥409,800税込¥450,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●コード番号:224-8284アズワン品番65-7630-22