基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入

基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。


外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様
●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9120
アズワン品番
65-7692-40
内容量
1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66086940QTH-060-04-L-D-A-K-TR
309,000
299,800
値下げ
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする