Samtec ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 TSM-103-01-L-DVSAMTEC
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート スルーホール メス カードエッジコネクタSAMTEC
ピンヘッダ 40極 2.54mm 1列SAMTEC
Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-07-L-DSAMTEC
Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-14-L-DSAMTEC
Samtec ピンヘッダ 100極 2.54mm 2列 TSW-150-08-L-DSAMTEC
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 100極 0.5mm 2列 ERM5-050-02.0-L-DV-TRSAMTEC
PEC Samtec 2.54mmピッチ 3極 1列 ストレート SMT メス カードエッジコネクタSAMTEC
Samtec ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 TSW-102-07-T-SSAMTEC
ピンヘッダ 48極 2.54mm 2列SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 7極 1mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
ピンヘッダ 11極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 18極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列SAMTEC
ピンヘッダ 14極 2.54mm 2列SAMTEC
端子ストリップ 7極 1mm 1列 1セット 950個入SAMTEC
ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 375個入SAMTEC
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 1セット 7個入SAMTEC
基板用コネクタハウジング 8極 ピッチ:5mm 1列SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 1セット 22個入SAMTEC
ピンヘッダ 72極 2.54mm 2列SAMTEC
基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入SAMTEC
ピンヘッダ 7極 2.0mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列SAMTEC
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホールSAMTEC
ピンヘッダ 64極 2.54mm 2列SAMTEC
基板接続用ソケット 7 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入SAMTEC
ピンヘッダ 38極 2.54mm 2列SAMTEC
ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列SAMTEC
ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列SAMTEC
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 7個入SAMTEC
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列SAMTEC
ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列SAMTEC
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列SAMTEC