SAMTEC
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 7個入
仕様
●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6539
アズワン品番
65-7678-83
内容量
1セット(7個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64361248
BBS-132-T-B
¥
9,570
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表