電気材料 (66) 制御機器 (20) パソコン/周辺機器 (1) ブランド: SAMTEC価格: 1,500~10,000円すべて解除
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 QTH-030-04-L-D-A SAMTEC 5日以内出荷
仕様 ●シリーズ: QTH●ピッチ: 0.5mm●極数: 60●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.0A●定格電圧: 125.0 V●QTH シリーズ ハイスピード グランドプレーン ヘッダ. これらの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは、 0.25 μm 金めっきコンタクトと無光沢錫めっきテール付きグランドプレーンを備えています。このシリーズの基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ高速アースプレーンヘッダには、対応する QSH シリーズソケットとのかん合時にさまざまなボディ高さのタイプが揃っています。品番を参照してください ; 767-8701 767-8701 標準的。基板対基板 QTH シリーズ SMT 0.5 mm ピッチ ハイスピード グランドプレーン ヘッダは位置決めピンが付きます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様 ●シリーズ:QTH-060-01-L-D-DP-A●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9108 アズワン品番 65-7702-82
0.8mmピッチ 100極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec Edge Connector の機械的強度用のオプションの溶接タブです。Samtec 28+ Gbps Solution と Extended Life Product ( E.L.P)を搭載しています。丈夫なEdge RateRコンタクト シングルエンド及び差動ペア カードスロット: 1.60 mm ( 0.062 インチ) パススルーオ
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:100●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-150-01-L-DV-A-K-TR●コード番号:208-8697 アズワン品番 65-7695-46
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップには、40 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9159 アズワン品番 65-7706-33
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2取り付けタイプ:表面実装
仕様 ●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9119 アズワン品番 65-7686-25
ヘッダ 56極 0.8mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:56●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1550 アズワン品番 65-7609-69
ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:横型●コード番号:227-1649 アズワン品番 65-7600-42
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.635mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1918 アズワン品番 65-7510-68
基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:208-8660 アズワン品番 65-7700-28
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
仕様 ●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9060 アズワン品番 65-7684-36
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6153 アズワン品番 65-7695-27
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1996 アズワン品番 65-7543-44
ピンヘッダ 50極 1.27mm 10列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 50 ピン、10 列の製品です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1651 アズワン品番 65-7658-95
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.635mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec qts シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、100 ピンを備えています。極ピッチは 0.635 mm です。使用されている絶縁体の材質は液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用
仕様 ●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1922 アズワン品番 65-7559-34
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、100 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )の表面実装です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 100 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様 ●シリーズ:TFM-150-02-L-D-A●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5980 アズワン品番 65-7704-92
基板接続用ソケット 60 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:60●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2074 アズワン品番 65-7563-20
基板接続用ソケット 200 極 1.27mm 10 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ 1.27 mm 高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 20 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●極数:200●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:高速高密度オープンピンフィールドアレイソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●シリーズ番号:SEAF-20-06.5-L-10-2-A-K-TR●コード番号:227-1583 アズワン品番 65-7656-09
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1984 アズワン品番 65-7553-14
ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速オープンピンフィールドは、1 列あたり 40 ピン、10 列です。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。鉛フリーはんだチャージ 位置決めピン ガイドポストオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:横型●コード番号:227-1635 アズワン品番 65-7598-17
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560 アズワン品番 65-7617-71
基板接続用ソケット 20 極 0.635mm 4 列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高
仕様 ●極数:20●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7887 アズワン品番 65-7725-77
基板接続用ソケット 30 極 0.635mm 4 列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec コネクタは、低プロファイルの超薄型表面実装ソケットです。信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています。56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています。合計 240 個までの I/O で非常に密度が高くなります スタック高 5 mm の低プロファイルで幅 5 mm の薄型です 4 列設計 1 列あたり 10 → 60 ポジション(合計 40 → 240 ポジション) 信号品質性能向けに最適化された Edge Rate R コンタクトシステムを搭載しています 56 Gbps PAM4 ( 28 Gbps NRZ )用途に対応しています はんだボール技術により、処理を簡素化して自動調心 追加のスタック高と開発時のピン数の増加
仕様 ●極数:30●行数:4●ピッチ:0.635mm●タイプ:高密度ソケット●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ADF6●シリーズ番号:6●コード番号:202-7889 アズワン品番 65-7729-56
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.5mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1879 アズワン品番 65-7564-86
基板接続用ピンヘッダ 40極 0.635mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec 0.635 mm レーザービームの高速オス / メス両用ストリップには、絶縁材用に黒色の液晶ポリマーを使用した 40 個のコンタクトがあります。在庫コストを軽減する自己かん合システム 最大100個のI/O
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8884 アズワン品番 65-7698-73
基板接続用ピンヘッダ 120極 1.27mm 4列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:120●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1992 アズワン品番 65-7552-26
ピンヘッダ 200極 1.27mm 4列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:200●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1647 アズワン品番 65-7618-91
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 →
仕様 ●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1962 アズワン品番 65-7552-43
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec 80 ポジションコネクタは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数: 80 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、ピックアンドプレース
仕様 ●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTE-040-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9063 アズワン品番 65-7694-38
基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011 アズワン品番 65-7551-02
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-130-L2-S-D-A-K-TR●コード番号:227-1713 アズワン品番 65-7605-42
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 SAMTEC 7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップには 240 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
仕様 ●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1959 アズワン品番 65-7552-82
基板接続用ピンヘッダ 104極 0.64mm 2列 SAMTEC 7日以内出荷
仕様 ●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8979 アズワン品番 65-7687-52