基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装
- 仕様
- ●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9119
- アズワン品番
- 65-7686-25
- 内容量
- 1個
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)














