カテゴリ

  • 電気材料(64)
  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • SMC(423)
  • ALCANhands(321)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(150)
  • メディアカバーマーケット(104)
  • FALCON(102)
  • エスコ(92)
  • ニッぺ(日本ペイント)(69)
  • エスケー化研(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • SONY(59)
  • FALCON(ファルコン)(57)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • bitstrong(47)
  • ユニカ(46)
  • 大阪魂(45)
  • AFAM(アファム)(42)
  • KEMET(41)
  • フィッシャー(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ALC」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ストリップ 4極 5mm 1列 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5128アズワン品番65-7568-16
端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入 SAMTEC端子ストリップ 4極 5mm 1列 1セット 64個入SAMTEC
60,980税込67,078
1セット(64個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5127アズワン品番65-7568-19
端子ストリップ 26極 5mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 26極 5mm 4列SAMTEC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:26●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5141アズワン品番65-7568-17
端子ストリップ 20極 5mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 20極 5mm 4列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:5mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5144アズワン品番65-7574-04
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入 SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール 1セット 40個入SAMTEC
53,980税込59,378
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5116アズワン品番65-7570-31
基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 26 極 5mm 4 列 スルーホールSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数:26●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:229-5117アズワン品番65-7572-94
ERC EPLSP、ERI8 31 SAMTECERC EPLSP、ERI8 31SAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068アズワン品番65-7696-69
基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 0.8mm 2列SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Samtec シリーズは、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性を高めるために、幅広のミル加工コンタクト面が滑らかになっています。このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0115アズワン品番65-7684-25
基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1.0mm 1列 1セット 825個入SAMTEC
279,800税込307,780
1セット(825個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ストリップで構成されています。定格電圧 250 V ac / 35 3 V dc で、りん青銅溶接タブも備えています。絶縁材:天然 LCP Terminal material: りん 定格電流: 3.3 A/ ピン( 1 ピン給電)
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1674アズワン品番65-7674-53
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec ERM8-040-05.0-L-DV-TR は、ERM8 シリーズ頑丈な高速ヘッダです。耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面このヘッダは 56 Gbps PAM4 の性能を備えています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: りん 定格電流 :2.2 A/ ピン
仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-0113アズワン品番65-7692-25
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、3 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2602アズワン品番65-7678-18
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec T1M シリーズは、6 つのコンタクトピン付き 1 mm ディスクリートワイヤ Terminal ストリップです。天然 LCP 絶縁体材質 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.3 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac / 353 V dc
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2604アズワン品番65-7723-62
基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ SAMTEC基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 2極 2.54mm 2列SAMTEC
119税込131
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。2 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8938アズワン品番65-7691-73
ピンヘッダ 3極 2.54mm 2列 SAMTECピンヘッダ 3極 2.54mm 2列SAMTEC
169税込186
1個
7日以内出荷
Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940アズワン品番65-7684-43
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計で 80 のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1478アズワン品番65-7555-06
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列SAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計 40 個のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1476アズワン品番65-7582-80
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 125個入SAMTEC
239,800税込263,780
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9225アズワン品番65-7686-12
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 4列 1セット 475個入SAMTEC
709,800税込780,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 40 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9221アズワン品番65-7684-91
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9230アズワン品番65-7686-91
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 350個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9227アズワン品番65-7691-40
基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 160極 1.27mm 8列 1セット 75個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(75個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:160●行数:8●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9223アズワン品番65-7686-32
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
4,698税込5,168
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9170アズワン品番65-7691-07
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 8 列 表面実装 1セット 250個入SAMTEC
719,800税込791,780
1セット(250個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(250個入り)●極数:160●行数:8●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9173アズワン品番65-7683-95
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
469,800税込516,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9160アズワン品番65-7686-03
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
4,198税込4,618
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9164アズワン品番65-7703-99
基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入 SAMTEC基板接続用ソケット 300 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 100個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197アズワン品番65-7693-42
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
4,998税込5,498
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9168アズワン品番65-7695-36
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 175個入SAMTEC
709,800税込780,780
1セット(175個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9183アズワン品番65-7692-35
基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 120 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
5,598税込6,158
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9182アズワン品番65-7683-13
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401アズワン品番65-7685-92
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(450個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 15個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416アズワン品番65-7702-91
基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 1セット 25個入SAMTEC
17,980税込19,778
1セット(25個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407アズワン品番65-7687-37
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414アズワン品番65-7691-48
基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 180極 1.27mm 6列 1セット 225個入SAMTEC
659,800税込725,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:180●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9234アズワン品番65-7701-29
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,998税込3,298
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップには、40 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:40●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9159アズワン品番65-7706-33
基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入 SAMTEC基板接続用ソケット 500 極 1.27mm 10 列 表面実装 1セット 50個入SAMTEC
439,800税込483,780
1セット(50個)
7日以内出荷
Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 500 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(50個入り)●極数:500●行数:10●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9199アズワン品番65-7691-23