カテゴリ
- 電気材料(139)
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- NEC(7)
- NECプラットフォームズ(2)
- NEC三菱(4)
- PERMATEX(75)
- AMPHENOL(14)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- KEMET(41)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- RS PRO(358)
- SKF(日本エスケイエフ)(30)
- SPARKFUN(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- VISHAY(19)
- WEIDMULLER(89)
- ZF[自動車用品](20)
- コミネ(21)
- ホンダ(133)
- 三菱ふそう(120)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「Aterm」の検索結果

ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥89税込¥981個7日以内出荷。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6797アズワン品番65-7560-64
基板接続用ピンヘッダ 14極 2mm 2列 1セット 28個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(28個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3374アズワン品番65-7607-18
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3372アズワン品番65-7601-53
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 475個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(475個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3373アズワン品番65-7606-58
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(12個)7日以内出荷Samtec STMM シリーズシュラウド付き 2 列基板用ヘッダは、2.00 mm ピッチです。Terminal Material は、りん青銅製で、金めっきが施されています。極性化ノッチ スルーホール、表面実装、ライトアングル実装仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3375アズワン品番65-7602-11
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6820アズワン品番65-7444-44
リボンケーブルアセンブリ
SAMTEC¥779税込¥8571個7日以内出荷Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:IDSDアズワン品番65-7383-09
リボンケーブル
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷。Samtec IDSD シリーズスリムボディ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:IDSD●コード番号:197-6821アズワン品番65-7448-50
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6804アズワン品番65-7675-94
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6796アズワン品番65-7699-56
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6788アズワン品番65-7682-83
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥29税込¥321個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6781アズワン品番65-7676-38
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥48税込¥531個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6786アズワン品番65-7700-06
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列
SAMTEC¥29税込¥321個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6776アズワン品番65-7700-81
ピンヘッダ 16極 2.54mm 3列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6810アズワン品番65-7694-46
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥319税込¥3511個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6808アズワン品番65-7700-07
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥69税込¥761個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6789アズワン品番65-7559-59
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6800アズワン品番65-7694-48
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6783アズワン品番65-7698-89
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥419税込¥4611個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6806アズワン品番65-7677-39
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6792アズワン品番65-7677-60
ピンヘッダ 50極 2.54mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6811アズワン品番65-7702-66
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥29税込¥321個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6794アズワン品番65-7693-87
ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列
SAMTEC¥529税込¥5821個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6809アズワン品番65-7702-10
ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列
SAMTEC¥199税込¥2191個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6805アズワン品番65-7676-74
ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列
SAMTEC¥219税込¥2411個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6802アズワン品番65-7701-05
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6791アズワン品番65-7556-12
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列
SAMTEC¥19税込¥211個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6777アズワン品番65-7676-73
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列
SAMTEC¥129税込¥1421個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6801アズワン品番65-7697-86
ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥78税込¥861個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6793アズワン品番65-7695-01
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
SAMTEC¥42税込¥461個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6780アズワン品番65-7676-36
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6787アズワン品番65-7697-57
ピンヘッダ 6極 2.54mm 3列
SAMTEC¥339税込¥3731個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:3●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6799アズワン品番65-7544-53
ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6803アズワン品番65-7700-13
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6782アズワン品番65-7696-65
ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥39税込¥431個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6785アズワン品番65-7681-70
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列
SAMTEC¥119税込¥1311個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6795アズワン品番65-7682-25
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列
SAMTEC¥69税込¥761個7日以内出荷。Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6798アズワン品番65-7697-83
ERC EPLSP、ERI8 31
SAMTEC¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷Samtec ERC-01-01-02 は、ERC シリーズ高速 I/O システムです。頑丈なダイキャスト製で、ねじ止め式です。19 ポジション及び 31 ポジションが用意されています。絶縁材:黒 LCP Terminal material: Be 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃仕様●併用可能製品:EPLSP 、ERI8●シリーズ:ERC●コード番号:197-0068アズワン品番65-7696-69
基板接続用ソケット 24 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 19個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(19個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズは、24 コンタクトポイントの 2.54 mm Tiger Beam コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 4.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:24●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:196-6613アズワン品番65-7678-02