カテゴリ

  • 制御機器(120)
  • 学童・教育用品(54)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 電気材料(16)
  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(8)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「aterm nec」の検索結果

関連キーワード
277件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aterm WX4200D5 NEC

    Aterm WX4200D5

    NEC
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • Aterm WX5400T6 NECプラットフォームズ

    Aterm WX5400T6

    NECプラットフォームズ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    Wi-Fiホームルータ 6ストリーム新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大2402Mbps、5GHz帯 最大2402Mbps、2.4GHz帯 最大574Mbps(理論値)。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。クラッドコアCPU搭載により効率的な並行処理によって高速通信を実現。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
    伝送速度(Mbps)6GHz帯:最大2402、5GHz帯:最大2402、2.4GHz帯:最大574(理論値)周波数(GHz)6/5/2.4
  • Aterm 7200D8BE NEC

    Aterm 7200D8BE

    NEC
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(H):201mm●LANインターフェース:2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●環境自己主張マーク:あり●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気通信事業法:適合●電波法:適合●本体サイズ(W):54mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●同時接続ユーザー数:推奨36台●ADSL・CATVモデム機能:なし●通信速度(その他サポート):理論値5764Mbps(無線)●スループット:5286Mbps●本体サイズ(D):215mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認本体質量(g)800周波数Draft IEEE802.11be:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ax:2.4GHz帯(2400-2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150-5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250-5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470-5730MHz)、IEEE802.11ac:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz) 、IEEE802.11n:2.4GHz帯(2400~2484MHz)・[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11a:[W52] 5.2GHz帯(5150~5250MHz)・[W53] 5.3GHz帯(5250~5350MHz)・[W56] 5.6GHz帯(5470~5730MHz)、IEEE802.11g:2.4GHz帯(2400~2484MHz)、IEEE802.11b:2.4GHz帯(2400~2484MHz)最大消費電力(W)25セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)伝送速度(Mbps)Draft IEEE802.11be:最大1376[40MHz](自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大5764[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ax:最大1147 [40MHz] (自動フォールバック)/2.4GHz帯、最大4804[160MHz](自動フォールバック)/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11ac:最大3467[160MHz] (自動フォールバック)、IEEE802.11n:最大600 [40MHz](自動フォールバック・デジタル変調方式の256QAM使用時は、最大800Mbps)/2.4GHz帯、最大600 [40MHz]/5.2GHz帯(W52)・5.3GHz帯(W53)・5.6GHz帯(W56)、IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6(自動フォールバック)、IEEE802.11b:11/5.5/2/1(自動フォールバック)伝送方法Draft IEEE802.11be、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
  • Aterm HT110LN SW NEC三菱

    Aterm HT110LN SW

    NEC三菱
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    ソフトバンク回線MVNO向け※楽天回線と楽天モバイル(ドコモ回線、au回線)に非対応
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 62368-1:2018)●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20200214●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):非対象(ACアダプタのDC電源で動作する機器)●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-14
  • 5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1 NEC

    5年無償保証 Wi-Fi6搭載SOHO/SMB向け無線ルータ Aterm Biz SH621A1

    NEC
    29,880税込32,868
    1台
    8日以内出荷
    主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
  • Aterm 3000D4AX NEC

    Aterm 3000D4AX

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042A NEC

    Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6042A

    NEC
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    主要なIPv6サービス(動的IPアドレス)およびv6プラス固定IP(1IP)に対応。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
    規格5GHz:IEEE802.11ax/ac/n/a(W52/W53/W56)、2.4GHz:IEEE802.11ax/n/g/b、デュアルバンド(5GHz帯/2.4GHz帯)伝送速度(Mbps)5GHz :最大3603 [160MHz](自動フォールバック)、2.4GHz:最大574[40MHz](自動フォールバック)周波数(GHz)2.4/5
  • Aterm MR10LN-ST NEC三菱

    Aterm MR10LN-ST

    NEC三菱
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ。海外の約170以上の国や地域対応のSIMを同梱。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:あり●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システム●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:2021.3.1●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4202-16
  • Aterm SA3500G 外付けアンテナ2本1組 NEC三菱

    Aterm SA3500G 外付けアンテナ2本1組

    NEC三菱
    9,998税込10,998
    1式
    13日以内出荷
    Aterm SA3500G用の無線LAN外付けアンテナ(2本一組)です 本体内蔵アンテナよりも広い範囲で無線LANを使用する場合に本商品を使用します
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-73
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MR05LN寸法(mm)59.2×111.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W 富士ソフト

    5G対応Wi-Fiモバイルルーター +F FS050W

    富士ソフト
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    。5G対応 5G(NSA/SA/ローカル5G)対応 ※LAN側はWi-Fi6に対応 。eSIM対応耐環境性能の向上や盗難・紛失リスクを回避可能 。デュアルSIM(eSIM + nanoSIM)回線の使い分けやバックアップ回線保持が可能。利用シーンに応じたモードを切り替えMobile、Home、Car それぞれのシーンに最適なモードへワンタッチで切り替え、常に快適な通信環境で利用可能。ホームルーターとしても大活躍最大32台接続/使用場所制限なし(住所登録不要)/バッテリーレス稼動等、ホームルーターとして便利な特長を保有。
    周波数(GHz)5
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Aterm MR05LN / NEC寸法(mm)59.2×111.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • Aterm 19000T12BE NEC

    Aterm 19000T12BE

    NEC
    1台
    欠品中
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Aterm HT100LN SW NEC

    Aterm HT100LN SW

    NEC
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    ドコモとau回線向け。楽天回線は非対応
    仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格JIS C 6950-1:2014)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Aterm MR10LN-SW NEC

    Aterm MR10LN-SW

    NEC
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    国内4キャリア(ドコモ/au/ソフトバンク/楽天モバイル)対応のLTEルータ
    仕様●その他環境及び安全規格:社内安全規格(IEC 62368-1:3版)●環境自己主張マーク:あり●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はACアダプタ、リチウムイオン電池を除く●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:W-CDMA方式およびW-CDMA(HSPA)方式携帯無線通信用陸上移動局、TD-OFDMA/TD-SCFDMA(次世代PHS/TD-LTE)陸上移動局、FD-LTE携帯無線通信陸上移動局、Body SAR規制の対象無線設備、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯小電力データ通信システムRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072A NEC

    Wi-Fi7搭載無線ルータ Aterm Biz SH7072A

    NEC
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    Wi-Fi7特長(MLO、Multi-RU、プリアンブルパンクチャリング、4096QAM)対応、ただし端末側が対応している必要があります。
  • Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6030A NEC

    Wi-Fi6搭載無線ルータ Aterm Biz SH6030A

    NEC
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    Aterm Biz SH6030Aは、5GHz帯:2402Mbps/2.4GHz帯:574Mbpsの通信速度(理論値)で高速かつ便利なワイヤレス通信を実現します。無料のクラウド型総合管理サービスNetMeister利用可(お申込みはwebから「ネットマイスター」で検索)
    付属品ACアダプタ、LANケーブル、はじめにお読みください、保証書仕様●ADSL・CATVモデム機能:モデム機能は無し●DSU内蔵:無し●WANインターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×1ポート●その他インターフェース:100BASE-TX/1000BASE-T×3ポート、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●同時接続ユーザー数:利用環境による●拡張スロット:無し●本体サイズ(D):145mm●本体サイズ(H):145mm●本体サイズ(W):46mm●添付ソフト:無し●環境自己主張マーク:なし●適用回線:光回線、CATV回線、ADSL、等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体備考無し本体質量(g)300セキュリティSSID、MACアドレスフィルタリング、リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能)、WPA2-PSK (AES)、WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal]、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) [WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR05LN 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MR05LN寸法(mm)59.2×111.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • Aterm SA3500G 壁掛けキット NEC三菱

    Aterm SA3500G 壁掛けキット

    NEC三菱
    8,698税込9,568
    1式
    13日以内出荷
    Aterm SA3500Gを壁掛け固定するためのキットです 商品構成 壁掛け金具 × 1、壁掛け金具固定ネジ × 2、木ネジ × 2
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4196-74
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC Aterm MR51FN [ 液晶用 ]寸法(mm)55.8×119.2取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MP02LN 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MP02LN寸法(mm)43.9×84.6取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種NEC Aterm MR51FN [ 液晶用 ]寸法(mm)55.8×119.2取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム NEC Aterm MR51FN 液晶 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種NEC Aterm MR51FN [ 液晶用 ]寸法(mm)55.8×119.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応 BUFFALO(バッファロー)

    無線LAN親機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps Ipv6対応

    BUFFALO(バッファロー)
    7,598税込8,358
    1台
    翌々日出荷
    (1) シンプル機能のWi-Fi 5 エントリーモデル。(2) 内蔵アンテナによるコンパクト設計、省スペース設置可能。(3) 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。(4) AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
  • M2Mアダプタ EA01L NECプラットフォームズ

    M2Mアダプタ EA01L

    NECプラットフォームズ(3件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    IoT/M2M用小型LTE/3Gルータ。屋内利用に適した仕様に絞り、監視カメラやデジタルサイネージの遠隔制御などの稼働が可能なエントリーモデル。
    使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)約80×54×16伝送速度(Mbps)【LTE】有線LAN接続時:受信最大150Mbps/送信最大50Mbps、USB接続時:受信最大10Mbps/送信最大5Mbps、【3G】受信最大14Mbps/送信最大5.7Mbps、【有線LAN】最大100Mbps、【USB(Ethernet over USB)】最大480Mbps伝送方法LTE、3G、有線LAN、USB(Ethernet over USB)周波数(GHz)LTE:Band1(2GHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)/Band26(800MHz)、3G:Band1(2GHz)/Band6(800MHz)/Band8(900MHz)/Band19(800MHz)
  • スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    最大消費電力が従来機種(※)より33%ダウンの省エネモデル。Giga対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA2-W
    用途Giga(1000BASE-T)対応、ACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートスイッチングハブです。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができます。らくらく節電E機能で最大約83%節電。[計測方法]:負荷機から本製品にデータを転送。全ポート通信時と非通信時の1分後の電力を比較。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。水平設置や本体背面の壁掛け穴を使った壁面設置が可能です。使用環境に合わせて柔軟に選べます。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約170(本体のみ)ポート数8ポート消費電力(W)3.6(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×8接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140.0×84.5×34.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保管温湿度範囲5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け電源タイプ専用ACアダプター動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)電源供給方式ACアダプター発熱量(KJ/h)約13.0(最大)保管温度範囲(℃)-40~70マグネットなしフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1488095パケット/秒(1000Mbps)、148809パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)動作温度範囲(℃)0~40エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)11.9MTBF(時間)269000@25℃、219000@40℃PoE対応非対応
  • スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス エレコム

    スイッチングハブ LANハブ Giga対応 1000/100/10Mbps プラスチック筐体 AC電源 ファンレス

    エレコム(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    業界最小クラスの超コンパクトサイズで、ご家庭のAV機器周辺やテレビ周りなどの狭い場所にもすっきりと手軽に設置することができます。 。2023年メーカー調べ 。LEDの視認性を追求し、正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置したことで、LEDの点灯状態がすぐに確認可能です。 。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。 。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。 。1000BASE-T対応のACアダプター電源の超小型プラスチック筐体スイッチングハブです。 。ストレート/クロスケーブルを自動判別する「Auto MDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。 。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。 。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 。ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック適合規格VCCI Class B入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置電源タイプACアダプター保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)PoE対応非対応
  • モバイルルータ用ACアダプタ04(AL1-004378) NECプラットフォームズ

    モバイルルータ用ACアダプタ04(AL1-004378)

    NECプラットフォームズ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    Atermモバイルルータ用ACアダプタ。ACアダプタ、USBケーブルのセット。Aterm MR05LNのACアダプタとしても利用可能。
  • リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2 BUFFALO(バッファロー)

    リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2

    BUFFALO(バッファロー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
    用途新規のネットワーク環境構築に付属品縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド仕様[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto質量(g)315(スタンド含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)規格IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)ポート数[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9コネクタ形状RJ-45型8極コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×165×158(スタンド含まず)最大消費電力(W)約3.8バッファメモリ128KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式ストア&フォワードIP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoEプロトコルTCP/IP伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    当日出荷
    TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着
    仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
  • Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin SPARKFUN

    Flexible Qwiic Cable - Female Jumper 4-pin

    SPARKFUN
    579税込637
    1個
    当日出荷
    Description。This is a jumper adapter cable that comes pre-terminated with a female Qwiic JST connector on one end and female connectors on the other. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our origina
    アズワン品番67-0420-61
  • 丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL

    丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント

    AMPHENOL
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pins。The housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
    仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
  • TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M4 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.34 mm最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M4コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 19.43mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネ

    EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER

    コミネ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
    BKサイズFREE
  • ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 mini [ Black ] ARMOR-X

    ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case for iPhone 13 mini [ Black ]

    ARMOR-X
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    クリスタルクリアスクリーンプロテクターと透明バックカバー IP68 防水 1.5 メートル/1時間 完全に水没可能 MIL STD 810F-516の耐衝撃性で 1.2メートルからの落下から守ります トータルタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー ボタンとコントロールへのフルアクセス - USBポートを介して充電と同期 タッチ ID/フェイス ID サポート 精密なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保 極端な環境から完全に保護 - 雪、氷、汚れ、ほこり粒子 精密なフォームファクタを備えた洗練されたデザインは、デバイスの薄さを維持します セキュアなマウントソリューションを備えた統合型X-MOUNTアダプタ 屋外の冒険やスポーツに対応する幅広い選択肢のマウントデザイン アクティブキー - 拡張可能なキーツールシステム 3キーツールのデザインが含まれています - マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダーとツールボックスホルダー トータルセキュリティと片手で使用する革新的なグリップストラップ 屋外用カラビナ&ストラップホルダーデザイン ワイヤレス充電(SIMとツールホルダーのみ対応)
    仕様ワイヤレス充電対応 (※Apple 純正充電器が必要です。ワイヤレス充電に対応するには、マグネットのアタッチメントを外す必要があります。)セット内容防水保護ケース、統合されたX-MOUNTアダプター|タイプ K、グリップストラップx1付きアクティブキー、マグネットホルダー、SIM /エジェクタピンホルダー、ツールボックスホルダー、カラビナ質量(g)48.5寸法(cm)14.2×7.4×1.2防塵防水性能IP68 1.5meter / 5 feet waterproof耐衝撃性能MIL STD 810F-516
  • TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M8 STRATO-THERMシリーズ, 12AWG to 10AWG

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = STRATO-THERM絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.33mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWGスタッドサイズ = M8コンタクトめっき = ニッケル厚さ = 0.99mm全長 = 25.5mm最適の手動圧着工具については品番< 162-3159') 162-3159/を参照. TE Connectivity SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子. SOLISTRAND STRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、標準絶縁圧着では使用できない動作温度でも使用できます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子は、ニッケルめっき電解銅製の単線やより線導体を終端させるよう設計されています。 端子が圧着されると、ワイヤ内部では、バレルの鋸歯又はディンプルにより、圧着後の電気的接触面積が最大化されます。 このSTRATO-THERM耐熱リングタング圧着端子の最大動作温度は、343 ℃ (650 °F)です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case with new Adaptor and Hand Strap for 12.9-inch iPad Pro ( 4th ) [ Black ] ARMOR-X

    ARMOR-X - IP68 Waterproof Protective Case with new Adaptor and Hand Strap for 12.9-inch iPad Pro ( 4th ) [ Black ]

    ARMOR-X
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    IP68防水。水深5.5フィート/ 1.5メートルで1時間完全防水 耐衝撃性はMIL STD 810F-516に準拠した3.9 '/ 1.2メートルからの落下に耐えます。 完全なタッチスクリーン保護のための内蔵スクリーンカバー搭載 内蔵キックスタンドボタンとコントロールへの完全アクセス。 USBポートを介した充電と同期Touch ID / Face IDをサポート Touch ID / Face IDをサポート 正確なシールドスロットカバーと触覚ボタンにより、安全なアクセスとフィードバックを確保 雪、氷、汚れ、ほこりの粒子など過酷な環境から完全に保護 精密なフォームファクターを備えた洗練されたデザインにより、デバイスの薄さを維持 アウトドアアドベンチャーやスポーツ用の幅広いマウントデザイン 完全なセキュリティと片手用のハンドストラップデザイン
    材質PC、TPUブラック質量(g)345タイプケース型対応機種iPad Pro 12.9" 第4世代寸法(cm)29.6×23.1×2.2特性防水・防塵、耐衝撃、スタンド機能