カテゴリ

  • 電気材料(87)
  • 制御機器(31)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • イスカル(43)
  • イトーキ(35)
  • StarTech.com(28)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • 通信興業(19)
  • デンカエレクトロン(17)
  • CKD(12)
  • エコバックスジャパン(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(8)
  • ニシキ工業(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • VISHAY(5)
  • プラス[家具](5)
  • KTM(5)
  • omron(オムロン)(3)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DKT」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
449税込494
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 80 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
759税込835
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 60 極 0.4mm 2 列 表面実装SAMTEC
629税込692
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入SAMTEC
549,800税込604,780
1セット(1200個)
7日以内出荷
Samtec CLP シリーズ Tiger の丈夫で信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1リール(1200個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6487アズワン品番65-7682-21
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS4●コード番号:208-1673アズワン品番65-7616-69
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
969税込1,066
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9312アズワン品番65-7706-50
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:197-6488アズワン品番65-7677-38
基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1045アズワン品番65-7637-29
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、5 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1546アズワン品番65-7615-99
基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1682アズワン品番65-7617-30
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECヘッダ 8極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列に 4 ポジション、2 リードスタイルを用意しています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1868アズワン品番65-7597-81
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
559,800税込615,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1545アズワン品番65-7623-70
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 450個入SAMTEC
289,800税込318,780
1セット(450個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1883アズワン品番65-7612-96
基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 850個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 850個入SAMTEC
489,800税込538,780
1セット(850個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1543アズワン品番65-7626-03
基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC基板接続用ソケット 7 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1600個入SAMTEC
649,800税込714,780
1セット(1600個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:7●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107●コード番号:196-6687アズワン品番65-7681-36
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-105-02-G-D-K-TR●コード番号:227-1103アズワン品番65-7603-13
基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 825個入SAMTEC
699,800税込769,780
1セット(825個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズは、1 列に 10 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージ
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1763アズワン品番65-7656-57
Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.50-L-D-K-TR●コード番号:227-1779アズワン品番65-7653-85
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
569,800税込626,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズ 0.5 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、1 列あたり 20 ポジション、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1776アズワン品番65-7650-95
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入SAMTEC
499,800税込549,780
1セット(1225個)
7日以内出荷
Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-107-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1047アズワン品番65-7605-82
基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 14 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 107-02 - L-D-K-TR●コード番号:227-1678アズワン品番65-7601-45
基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 1セット 625個入SAMTEC
349,800税込384,780
1セット(625個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-115-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1661アズワン品番65-7658-03
基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●シリーズ:SS5●シリーズ番号:ss5-20-3.00 - L-D-K-TR●コード番号:227-1777アズワン品番65-7596-43
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 SAMTEC基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667アズワン品番65-7603-74
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
779税込857
1個
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1884アズワン品番65-7613-62
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッ
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1680アズワン品番65-7647-37
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1550アズワン品番65-7695-26
基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TFM シリーズヘッダは、10 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2679アズワン品番65-7673-62
基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 0.5mm 2列 1セット 575個入SAMTEC
879,800税込967,780
1セット(575個)
7日以内出荷
Samtec QTH シリーズは、0.50 mm ピッチの低プロファイル表面実装基板接続用ヘッダです。アースプレーンを内蔵しており、電源やアースを接続することができます。mPower 超マイクロコネクタ製品と互換性があり、柔軟な 2 ピース電源及び信号ソリューションが実現されています。最大300ポジション スタック高: 5 → 30 mm 25 Gbps のパフォーマンス 長寿命製品
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:224-8201アズワン品番65-7593-79
基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 8 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,498税込1,648
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは、4 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:8●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1544アズワン品番65-7619-01
基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 160 極 0.5mm 2 列 表面実装SAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec SS5 シリーズは、最大 160 個の I/O を備えたマイクロブレード及びビームスリムボディソケットストリップです。スリムなボディ設計によりボードスペースを節約56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 4 mmまでの超低かん合スタック高 動作温度範囲: -55℃ → +125℃
仕様●極数:160●行数:2●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:198-1489アズワン品番65-7675-49
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入SAMTEC
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec RSM シリーズ 1.27 mm SMT マイクロソケットは、1 列あたり 5 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-105-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1572アズワン品番65-7615-08
基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
879税込967
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 10 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 10 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-105-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5924アズワン品番65-7697-16
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 14 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 14 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-107-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5942アズワン品番65-7694-64