カテゴリ

  • 電気材料(23)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO(71)
  • HEAVEN'S(3)
  • BEET(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(13)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • KEIHIN(1)
  • POSH Faith(42)
  • BMW(452)
  • 三菱ふそう(305)
  • ホンダ(296)
  • Puig (プーチ)(181)
  • KTM(135)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(81)
  • ハリケーン(58)
  • DUCATI(55)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(54)
  • HARLEY-DAVIDSON(35)
  • MV AGUSTA(32)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FTR」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTR-110-01-S-D SAMTECFTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ FTRシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ FTRシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:FTRピッチ:1.27mmコンタクト数:80行数:2ボディ向き:ストレートシュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電流:1A表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B:5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 FTRシリーズSAMTEC
429税込472
1個ほか
7日以内出荷
ピッチ(mm)1.27シリーズFTR端子種別はんだ定格電流(A)3.1 (per Contct)RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Samtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-D SAMTECSamtec ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FTR-110-01-S-DSAMTEC
539税込593
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : FTR●ピッチ : 1.27mm●極数 : 20●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 1.0A●対応ピン長 : 5.84mm●表面実装ヘッダ - FTRシリーズ. SMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105 ℃ B : 5.84 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 1列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec FTR-104-52-G-S は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9905アズワン品番65-7686-33
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
38,980税込42,878
1セット(46個)
7日以内出荷
Samtec FTR-110-03-G-D は、FTR シリーズ SMT マイクロヘッダです。このマイクロヘッダには、最も過酷な要件向けにロッククリップオプションが用意されています。用途: 最大80ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 定格電流: 3.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0043アズワン品番65-7678-66
ピンヘッダ 40極 1.27mm 1列 SAMTECピンヘッダ 40極 1.27mm 1列SAMTEC
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
表面実装ヘッダ - FTRシリーズSMTオスヘッダストリップ(1.27 mmピッチ / 基板表面実装) 1列 / 2列形式、10 / 40極 基板対基板接続向け、必要なサイズに合わせて切断可能 定格電流: 1 A 動作温度: -65 → +105℃ B:5.84 mm
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:254-6277アズワン品番65-7790-02
ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 225個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(225個)
7日以内出荷
Samtec FTR シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付きの 1.27 mm 表面実装マイクロ Terminal ストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁体材質です Terminal Material ピンあたりの定格電流: 3.1 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6598アズワン品番65-7693-18
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0044アズワン品番65-7688-11
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 46個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(46個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1408アズワン品番65-7630-63
Samtec 基板用端子台 TSWシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TSWシリーズSAMTEC
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
ピッチ(mm)2.54シリーズTSW端子種別はんだ
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
599税込659
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm マイクロ SMT マイクロヘッダは 20 ポジションで、使用済み表面実装を備えています。動作温度範囲: -55 → +105 ℃
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1409アズワン品番65-7617-16
基板接続用ソケット 150 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 4個入 SAMTEC基板接続用ソケット 150 極 2.54mm 3 列 スルーホール 1セット 4個入SAMTEC
10,980税込12,078
1セット(4個)
7日以内出荷
Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●極数:150●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3342アズワン品番65-7600-01
ピンヘッダ 12極 2.54mm 3列 SAMTECピンヘッダ 12極 2.54mm 3列SAMTEC
249税込274
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、12 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
仕様●シリーズ:TSW-104-08-F-T-RA●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6598アズワン品番65-7706-82
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
259,800税込285,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1406アズワン品番65-7626-67
ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6599アズワン品番65-7678-89
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列SAMTEC
889税込978
1個
7日以内出荷
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 1000個入SAMTEC
169,800税込186,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Samtec FTS-105-01-L-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材:黒液晶ポリマー Terminal material: りん 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9911アズワン品番65-7697-67
ピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 6極 1.27mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec FTS-103-02-F-DV-TR FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9908アズワン品番65-7669-61
ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 600個入 SAMTECピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1セット 600個入SAMTEC
87,980税込96,778
1セット(600個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-102-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9920アズワン品番65-7698-59
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入SAMTEC
94,980税込104,478
1セット(375個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-105-05-F-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です。定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9931アズワン品番65-7681-41
ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 400個入 SAMTECピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 400個入SAMTEC
209,800税込230,780
1セット(400個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-107-01-L-DV-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0016アズワン品番65-7675-86
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTECピンヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-0105-01-L-DH-A-C-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを取り揃えた、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9926アズワン品番65-7517-70
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
589税込648
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-110-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9951アズワン品番65-7672-46
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入 SAMTECピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 425個入SAMTEC
219,800税込241,780
1セット(425個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-108-04-L-DH-A-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9942アズワン品番65-7689-08
ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTECピンヘッダ 20極 1.27mm 2列SAMTEC
679税込747
1個
7日以内出荷
Samtec FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9946アズワン品番65-7510-66
ピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 16極 1.27mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
179,800税込197,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec FTSH-108-01-L-DV-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9940アズワン品番65-7670-74
ピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入 SAMTECピンヘッダ 12極 1.27mm 2列 1セット 76個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(76個)
7日以内出荷
Samtec FTS -106-03-L-DV FTS シリーズマイクロロープロファイル Terminal Strip 。エンドシュラウドオプションとコスト節約になるフラッシュ金めっきを用意しています。絶縁材は黒色液晶ポリマーです Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0081アズワン品番65-7690-01