カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • オリエンタルモーター(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(55)
  • SMC(24)
  • AMPHENOL(15)
  • スバル(14)
  • TOKO[建材](12)
  • Canon(11)
  • Geometric Future(11)
  • コーセル(7)
  • KTM(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • イスカル(4)
  • サンドビック(4)
  • DXアンテナ(4)
  • ミノル化学工業(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GFS」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 SMPコネクタ, SMP-PF-P-GF-ST-TH2SAMTEC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec SMPコネクタ メス ストレート 50Ω SAMTECSamtec SMPコネクタ メス ストレート 50ΩSAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様Samtec 50 Ω SMPケーブル取り付けジャック. Samtec製の50 SMPケーブル取り付けジャックシリーズです。 このSMPジャックには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのプッシュオンかん合カップリングを備えています。 SMPジャックシリーズには、RGケーブル / マイクロ波ケーブル用のストレート / ライトアングルオプションを用意しています。 サブミニチュア設計により、SMPケーブル取り付けジャックは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点. 周波数範囲: DC → 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. アンテナ 計装 軍事取付方式ケーブルマウント端子種別圧着電池スタンダード材質(ボディ)金フラッシュめっき材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスメスボディ向きストレート接合型スナップオンコンタクトめっき
Samtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECSamtec 同軸コネクタ プラグ 基板取付 1.0/2.3コネクタ, DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
仕様●同軸コネクタタイプ : 1.0/2.3コネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : はんだ●接続方向 : ストレート●適合ケーブル : RG179●サイズ : スタンダード●表面処理:本体 : ニッケル●コンタクト材質 : 銅合金●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω DIN 1.0/2.3ケーブルコンポーネント RG 179、RG 6、Belden 1694A、又はBelden 1855Aケーブルにはストレートプッシュプルプラグを使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付 1セット 100個入SAMTEC
229,800税込252,780
1セット(100個)
7日以内出荷
Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 従来の BNC の 4 倍のパネル密度 バヨネットラッチ 従来の BNC の重量を 20% 削減
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6221アズワン品番65-7634-04
同軸コネクタ プラグ 基板取付 SAMTEC同軸コネクタ プラグ 基板取付SAMTEC
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:75Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6222アズワン品番65-7604-49
基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 10 極 1mm 1 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec SEI シリーズ 1 mm シングル素子インターフェイス 10 極及び 02 リードスタイル。コンタクトエリアとテールに 0.0000762 金が使用されています。1 列の仕様 下側の位置合わせピンの位置 テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●シリーズ番号:SEI-110-02-GF-S-AB-TR●コード番号:227-1657アズワン品番65-7604-29
MCXジャック Samtec jack SAMTECMCXジャック Samtec jackSAMTEC
1,090税込1,199
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN7A-PP-C-GF-ST-CA3 SAMTECDIN7A-PP-C-GF-ST-CA3SAMTEC
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応