カテゴリ

  • 電気材料(19)
  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(1)
  • SMC(72)
  • IKO(日本トムソン)(41)
  • OSG(オーエスジー)(35)
  • シュナイダーエレクトリック(27)
  • AMPHENOL(24)
  • brembo(20)
  • エスコ(16)
  • マキシンコー(16)
  • LION (ライオン事務器)(11)
  • ParkerTAIYO(9)
  • 生興(9)
  • デンカエレクトロン(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 三京ダイヤモンド工業(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7)
  • 三ツ星ベルト(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • 日東工器(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LC-12」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
77,980税込85,778
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6645アズワン品番65-7697-82
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6646アズワン品番65-7544-47
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
45,980税込50,578
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 80 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1559アズワン品番65-7622-25
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズは 4 列 SMT Terminal です。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。Terminal はりん青銅製です。合計で 80 のコンタクトがあります。定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: 40 → +125℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1478アズワン品番65-7555-06
基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 80 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1560アズワン品番65-7617-71
Samtec 基板用端子台 TOLCシリーズ SAMTECSamtec 基板用端子台 TOLCシリーズSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
種別シュラウドピッチ(mm)1.27シリーズTOLC端子種別はんだ定格電流(A)2.4 (per Contct)行数4ボディ向きストレート
基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 200 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様●極数:100●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1562アズワン品番65-7616-93
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 19個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 4列 1セット 19個入SAMTEC
44,980税込49,478
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1477アズワン品番65-7562-97
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
82,980税込91,278
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列ヘッダは 80 ポジションです。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:MOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8921アズワン品番65-7706-90
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:MOLC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8922アズワン品番65-7686-30
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装SAMTEC
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6578アズワン品番65-7681-69
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6577アズワン品番65-7699-54
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 1セット 375個入 SAMTEC端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 1セット 375個入SAMTEC
789,800税込868,780
1セット(375個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1979アズワン品番65-7607-01
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列 SAMTEC端子ストリップ 80極 1.27mm 4列SAMTEC
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、表面実装 40 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 40 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入SAMTEC
23,980税込26,378
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM-120-12-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5961アズワン品番65-7687-10
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 16個入SAMTEC
22,980税込25,278
1セット(16個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3399アズワン品番65-7598-79
基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 60極 1.27mm 2列 1セット 13個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(13個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3402アズワン品番65-7635-21
基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 80極 1.27mm 2列 1セット 10個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(10個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3409アズワン品番65-7600-65
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(26個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389アズワン品番65-7622-66
基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 100極 1.27mm 2列 1セット 8個入SAMTEC
20,980税込23,078
1セット(8個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3419アズワン品番65-7603-08
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3408アズワン品番65-7635-22
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホールSAMTEC
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
仕様●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5150アズワン品番65-7572-93
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 8 列 スルーホール 1セット 24個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(24個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:20●行数:8●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:PESC●コード番号:229-5149アズワン品番65-7568-33
基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 70極 1.27mm 2列 1セット 12個入SAMTEC
19,980税込21,978
1セット(12個)
7日以内出荷
Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 70 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-135-02-S-D-LC●ピッチ:1.27mm●極数:70●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5975アズワン品番65-7704-01