カテゴリ
- 電気材料(46)
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(2,299)
- SMC(186)
- omron(オムロン)(171)
- 三菱ふそう(141)
- 日東工器(92)
- ALCANhands(92)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- AMPHENOL(53)
- Festo(52)
- 三菱電機(49)
- ミツビシ(48)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(44)
- azbil(旧:山武)(42)
- プロトブレンボ(42)
- アサ電子工業(39)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- SIEMENS(38)
- RS PRO(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「MS-10」の検索結果

ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
SAMTEC¥74税込¥811個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションの表面実装です。ポジション数 2 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) すべてロードされたポジションの数 スタイル:基板対基板仕様●シリーズ:TMS-101-02-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6020アズワン品番65-7524-30
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2938アズワン品番65-7671-35
Samtec 基板用端子台 TMSシリーズ
SAMTEC¥539~税込¥593~1袋(10個)7日以内出荷ピッチ(mm)1.27シリーズTMS端子種別はんだ定格電流(A)5 (Mted with SMS)行数1RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列 TMS-102-01-G-S
SAMTEC¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ : TMS●ピッチ : 1.27mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 5.0A●テールピン長 : 3.05mm●対応ピン長 : 5.84mm●向き: 垂直、ライトアングル ピッチ: 0.050インチ(1.27 mm) 用途: 最大100ピンまでの1列又は2列設計向けにオプションの極性化 コンタクトシステム: 0.018インチ(0.46 mm)角型ポスト 終端: スルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 7極 1.27mm 1列
SAMTEC¥319税込¥3511個7日以内出荷。Samtec TMS シリーズヘッダは、7 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:7●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2934アズワン品番65-7679-61
Samtec 基板接続用ヘッダ TMSシリーズ
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:TMSピッチ:1.27mmコンタクト数:8行数:1ボディ向き:垂直対応ピン長:5.84mmコネクタシステム:基板対基板端子方法:はんだタイプ:マイクロヘッダ定格電流:5 (per Contact)ARoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2937アズワン品番65-7671-34
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列
SAMTEC¥169税込¥1861個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2927アズワン品番65-7670-26
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥379税込¥4171個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2928アズワン品番65-7670-71
ピンヘッダ 10極 1.27mm 2列
SAMTEC¥349税込¥3841個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2929アズワン品番65-7677-69
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 40個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(40個入り)●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0438アズワン品番65-7553-12
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥269税込¥2961個7日以内出荷1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0425アズワン品番65-7563-13
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入
SAMTEC¥23,980税込¥26,3781セット(55個)7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した、12 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8914アズワン品番65-7689-65
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥889税込¥9781個7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8913アズワン品番65-7707-40
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8915アズワン品番65-7680-62
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0428アズワン品番65-7546-30
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 5個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0424アズワン品番65-7563-34
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 55個入
SAMTEC¥38,980税込¥42,8781セット(55個)7日以内出荷。Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 10 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタは、1 列構成で、最大 3.9 A/ ピンの電源を供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1チューブ(55個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8912アズワン品番65-7703-21
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909アズワン品番65-7693-70
ピンヘッダ 5極 1.27mm 1列
SAMTEC¥199~税込¥219~1個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 132個入
SAMTEC¥26,980税込¥29,6781セット(132個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(132個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0423アズワン品番65-7545-24
基板接続用ソケット 2 極 2mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0426アズワン品番65-7559-18
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 68個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(68個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(68個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0427アズワン品番65-7562-93
基板接続用ソケット 7 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:7●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0439アズワン品番65-7544-16
ピンヘッダ 2極 1.27mm 1列
SAMTEC¥92税込¥1011個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、2 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2925アズワン品番65-7677-19
ピンヘッダ 4極 1.27mm 1列
SAMTEC¥229税込¥2521個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、4 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2926アズワン品番65-7678-65
ピンヘッダ 1袋 5個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、8 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2936アズワン品番65-7547-70
ピンヘッダ 8極 1.27mm 1列 1セット 58個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(58個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2935アズワン品番65-7679-78
ピンヘッダ 6極 1.27mm 1列
SAMTEC¥279税込¥3071個7日以内出荷Samtec TMS シリーズヘッダは、6 つのコンタクトピンがある 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2933アズワン品番65-7671-86
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.0mm 4列 1セット 38個入
SAMTEC¥50,980税込¥56,0781セット(38個)7日以内出荷Samtec TMMS シリーズヘッダは、20 個のコンタクトピン付き 2 mm フルシュラウド 4 列 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(38個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2923アズワン品番65-7671-36
基板接続用ソケット 4 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0430アズワン品番65-7563-62
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1セット 1225個入
SAMTEC¥399,800税込¥439,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1501アズワン品番65-7660-62
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 5個入
SAMTEC¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8911アズワン品番65-7703-58
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:MMS●コード番号:200-0437アズワン品番65-7545-71
基板接続用ソケット 6 極 2mm 1 列 スルーホール 1セット 1225個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(1225個)7日以内出荷Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger Claw デュアルワイプコンタクトシステムを使用した 6 ポジションの 1 列構成 2.00 mm ピッチコネクタです。電源はピンあたり 3.9 A まで供給します。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8910アズワン品番65-7689-93
基板接続用ソケット 3 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 5個入
SAMTEC¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SH-TR●コード番号:227-1502アズワン品番65-7605-81
基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列に 9 ピン、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-109-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1516アズワン品番65-7608-81